Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Kunststoff-Schonhammer ∙ rückschlagarm 1951-32 ∙ 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1951-27;1951-32;1951-40
1951-27;1951-32;1951-40
1951-27;1951-32;1951-40
1951-27;1951-32;1951-40
Artikel-Nr.:
     C1156-1951-32
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1951-32
EAN/GTIN:
     4000896196333
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
plastikhammer holz
  • Köpfe aus schlagfestem Cellulose-Acetat
  • Rückschlagarm
  • Eschenstiel
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 280 mm
  • Durchmesser: 32 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.33 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
KAROSSERIE/INNENAUSSTATTUNG > Karosserie-Instandsetzung
hz-class Hauptklasse:
250028 Kunststoffhammer
Bezeichnung Produktgruppe:
Kunststoff-Schonhammer
Produktgruppe:
1951
Netto-Gewicht (kg):
0.33 kg
Länge:
280 mm
Abmessungen / Länge:
280 mm
Durchmesser:
32 mm
Produktempfehlung:
1953N-30 | 198-4 | 1934-9 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Stielausführung:
Eschenstiel
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040916
Weitere Suchbegriffe: kunststoffhammer, Handwerkzeuge,Hammer,Schonhammer,Kunstoffhammer,Kunstoff-Hammer,Gummi-Kompositionshammer,Polyurethanhammer,Secural-Schonhammer,Supercraft-Nylonhammer,Supercraft-Hammer,Simplex-Schonhammer,Gummihammer,Gummi-Hammer
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.