Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Ersatz-Kopf 1952-028 ∙ 28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1952-028;1952-035;1952-040;1952-050
1952-028;1952-035;1952-040;1952-050
1952-028;1952-035;1952-040;1952-050
Artikel-Nr.:
     C1156-1952-028
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1952-028
EAN/GTIN:
     4000896008391
Suchbegriffe:
Gummihammerersatzkopf
Gummihammerkopf
Schonhammerersatzkopf
Schonhammerkopf
  • Ersatzköpfe ∙ Paar für Kunststoff-Schonhammer HAZET 1952-28
  • Aus besonders zähem Desmopan®-Werkstoff
  • Verbrauchte Köpfe durch kräftiges Linksdrehen entfernen.
  • Neue Köpfe werden ohne Drehen durch Schlag oder Druck aufgetrieben
  • Made In Germany
  • Durchmesser: 28 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.03 kg

Haftungsausschluss

Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.

Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
950150 Hammer ∙ Meißel ∙ Körner
Bezeichnung Produktgruppe:
Kunststoff-Schonhammer (Ersatzkopf)
Produktgruppe:
1952-E-Teil
Netto-Gewicht (kg):
0.03 kg
Durchmesser:
28 mm
Verwendung:
1952-28
Produktempfehlung:
2140-40 | 1951-32 | 1953N-30 | 2144-3 | 1935
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 7 Einzel- und Ersatzteile
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040916
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffhammer Ersatzkopf, kunststoffhammer ersatzkopf, Handwerkzeuge,Hammer,Schonhammer,Kunstoffhammer,Kunstoff-Hammer,Gummi-Kompositionshammer,Polyurethanhammer,Secural-Schonhammer,Supercraft-Nylonhammer,Supercraft-Hammer,Simplex-Schonhammer,Gummihammer,Gummi-Hammer
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.