Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schweißpunkt-Bohrer 1967-80 ∙ 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1967-70;1967-80;1967-90
1967-70;1967-80;1967-90
Artikel-Nr.:
     C1156-1967-80
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1967-80
EAN/GTIN:
     4000896009350
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
Schweißpunkt-Fräser

Anwendung:
Exaktes Ausbohren von Schweißpunkten

  • Selbstschneidende Zentrierspitze
    nachschleifbar
  • Hochleistungs-Schnellstahl, gebläut
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 79 mm
  • Durchmesser: 8 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.03 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
KAROSSERIE/INNENAUSSTATTUNG > Karosserie-Instandsetzung
hz-class Hauptklasse:
270020 Bohrer
hz-class Unterklassen:
600500 Karosserie ∙ Innenausstattung - Karosserie-Instandsetzung
Bezeichnung Produktgruppe:
Schweißpunkt-Werkzeug
Produktgruppe:
1967
Netto-Gewicht (kg):
0.03 kg
Länge:
79 mm
Abmessungen / Länge:
79 mm
Durchmesser:
8 mm
Produktempfehlung:
1967 | 752-2 | 758-1 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21189207
Weitere Suchbegriffe: Schweißpunktbohrer, schweißpunktbohrer 8mm, schweißpunktbohrer hazet, schweißpunktbohrer, Metallbohrer,Bohrer,Bohrer Metall,Bohrer DIN 1897,Bohrer HSS/E,Bohrer HSS-CO,Bohrer Schweißpunkt HSS-CO,HSS/E-Bohrer,HSS-Co-Bohrer,Schweißpunktbohrer
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.