Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schweißpunkt-Fräser 1967 ∙ 11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1967
1967
Artikel-Nr.:
     C1156-1967
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1967
EAN/GTIN:
     4000896009312
Suchbegriffe:
Doppelendbohrer
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz

Anwendung:
Exaktes Ausfräsen von Schweißpunkten in der Blechverarbeitung

  • Für jede Bohrmaschine geeignet
  • Sechskantschaft (7 mm)
    kein Verdrehen im Bohrfutter
  • Auswechselbare Fräskrone (Rechtsgewinde) aus Schnellstahl (geölt)
  • Krone doppelseitig zu benutzen
  • Schnitt-Tiefeneinstellung (*) durch Einstellschraube
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 70 mm
  • Durchmesser: 11 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.02 kg
  • Kein Verziehen und Ausreißen des Bleches beim Schweißpunktfräsen
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
KAROSSERIE/INNENAUSSTATTUNG > Karosserie-Instandsetzung
hz-class Hauptklasse:
270020 Bohrer
hz-class Unterklassen:
600500 Karosserie ∙ Innenausstattung - Karosserie-Instandsetzung
Bezeichnung Produktgruppe:
Schweißpunkt-Werkzeug
Produktgruppe:
1967
Netto-Gewicht (kg):
0.02 kg
Länge:
70 mm
Abmessungen / Länge:
70 mm
Durchmesser:
11 mm
Zubehör:
1967-01/5 | 1967-02
Produktempfehlung:
758-1 | 752-2 | 1967-80 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Ersatzteil:
1967-01 | 1967-02 | 1967-01/5
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21189207
Weitere Suchbegriffe: Schraubenzieherset, Schweißpunkt-Fräser, Schweißpunktbohrer, schweißpunkt-fräser hazet, schweißpunkt fräser, hazet schraubendrehersatz, Metallbohrer,Bohrer,Bohrer Metall,Bohrer DIN 1897,Bohrer HSS/E,Bohrer HSS-CO,Bohrer Schweißpunkt HSS-CO,HSS/E-Bohrer,HSS-Co-Bohrer,Schweißpunktbohrer
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.