Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Single wireless charging pad 1979WP-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1979WP-1
1979WP-1
1979WP-1
1979WP-1
1979WP-1
1979WP-1
1979WP-1
1979WP-1
1979WP-1
1979WP-1
1979WP-1
1979WP-1
1979WP-1
1979WP-1
1979WP-1
1979W-82;1979W/3;1979WP-1;1979WP-2;1979W-11;1979NW/3;1979W-11/3;1979W1/3;1979W-92;1979W-85
Artikel-Nr.:
     C1156-1979WP-1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1979WP-1
EAN/GTIN:
     4000896227952
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Anwendung:
Kabelloses Laden der LED-Lampen der 1979 W Serie

  • Zusätzlicher USB-Ausgang zum Laden weiterer Geräte
  • Maximaler Ausgangsstrom wireless: 850 mA
  • Optimierte Selbstpositionierung einer Lampe auf dem Pad
  • 1 A Ladestrom
  • Haltemagnete auf Rückseite des Pads zur Befestigung an eisenhaltigen Oberflächen
  • 4 Schraublöcher
  • Inklusive 100 cm USB-C Kabel und USB-Netzteil
  • 5 V USB-C Eingang
  • Lademöglichkeit über Pad oder USB-Ausgang
  • Stromversorgung: USB Kabel (USB C)
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
500020 Lampe ∙ Leuchte
hz-class Unterklassen:
410080 Lampe ∙ Leuchte | 800020 Aktions- ∙ Sonderartikel
Bezeichnung Produktgruppe:
LampeLeuchte
Produktgruppe:
1979
Verwendung:
1979W-11 | 1979W-82 | 1979W/3
Produktempfehlung:
1978-2 | 195-1 | 197-3 | 2157-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 5 Werkstattbedarf / Arbeitsschutz
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
27119001
Stromversorgung:
USB Kabel (USB C)
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, ladegerät usb, Ableuchtlampe, Arbeitsplatz-Handleuchte,Gummi-Handlampe,Gummi-Hängeleuchte,Gummileuchte,Handleuchte,Hängeleuchte,Leuchte,Leuchtstofflampen-Handleuchte
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.