Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Sägeblatt 1980B-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1980B-2
1980B-2
Artikel-Nr.:
     C1156-1980B-2
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1980B-2
EAN/GTIN:
     4000896009817
Suchbegriffe:
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
eisensägeblatt länge 550 mm
eisensägeblatt

Sägeblatt

  • 24 Zähne/Zoll
  • 300 mm lang
  • Einseitig verzahnt
  • Ganz durchgehärtet und hochelastisch
  • DIN 6494 Form A
  • Abmessungen / Länge: 300 mm x 0.63 mm x 12.5 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.02 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Allgemeine Werkstattausrüstung
hz-class Hauptklasse:
270060 Säge
hz-class Unterklassen:
270080 Zubehör Schleif-, Trenn- und Zerspanungstechnik
Bezeichnung Produktgruppe:
Metall-Sägeblatt
Produktgruppe:
1980-Z
Netto-Gewicht (kg):
0.02 kg
Länge:
300 mm
Material:
HSS - Hochleistungs-Spezialstahl
Abmessungen / Länge:
300 mm x 0.63 mm x 12.5 mm
Norm:
DIN 6494 Form A
Verwendung:
1980N
Produktempfehlung:
1981 | 1520/56 | 9034P-2 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21011602
Weitere Suchbegriffe: metallsägeblatt hazet, Fuchsschwanzsägeblatt (Hand-),Laubsägeblatt,Stichsägeblatt (Hand-), Handsäge,Handsägeblatt,Sägeblatt,Sägeblätter,Bügelsägeblatt,Bügelsägeblätter,Metallsägeblatt,Metallsägeblätter,Absetzsägeblatt,Absetzsägeblätter,Spannsägeblatt,Spannsägeblätter,Schittersägeblatt,Schittersägeblätter,Gehrungssägeblatt,Puksägeblatt,Puksägeblätter,Baumsägeblatt,Baumsägeblätter,Astsägeblatt,Astsägeblätter,Frischholzsägeblatt,Frischholzsägeblätter,Absatzsägeblatt,Absatzsägeblätter,Laubsägeblatt,Laubsägeblätter,Gehrungssägeblätter
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.