Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Heißluft-Handgerät Satz 1990N/6 ∙ Anzahl Werkzeuge: 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1990N/6
1990N/6
1990N/6;1990N-010
1990N/6;1990N-010
1990N/6;1990N-010
1990N/6;1990N-010
1990N/6;1990N-010
1990N/6;1990N-010
1990N/6;1990N-010
1990N/6;1990N-010
1990N/6;1990N-010
1990N/6;1990N-010
1990N/6;1990N-010
1990N/6;1990N-010
1990N/6;1990N-010
1990N/6;1990N-010
1990N/6;1990N-010
1990N/6;1990N-010
1990N/6;1990N-010
1990N/6;1990N-010
1990N/6;1990N-010
1990N/6;1990N-010
1990N/6;1990N-010
1990N/6;1990N-010
1990N/6;1990N-010
1990N/6;1990N-010
1990N/6;1990N-010
1990N/6;1990N-010
1990N/6;1990N-010
1990N/6;1990N-010
1990N-010;1990N/6
1990N-020/5;1990N/6
1990N-020/5;1990N/6
1990N-020/5;1990N/6
1990N-020/5;1990N/6
1990N-020/5;1990N/6
1990N/6;1990N-010
Artikel-Nr.:
     C1156-1990N/6
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1990N/6
EAN/GTIN:
     4000896241378
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
hazet heißluftgebläse
  • 6-teiliger Satz in L-Boxx 136:
    Grundgerät
    4 Düsen (Löffelreflektordüse, 90° abgewinkelt ∙ Lötreflektordüse ∙ Rohrdüse ∙ Breitschlitzdüse, 15° abgewinkelt)
    Andruckrolle 30 mm breit
  • Leistung: 2.300 Watt
  • 5 Speicherfunktionen (Luftstufe / Temperatur)
  • Optimierte Luftstromführung
  • Digitale Temperaturregelung (integrierte Temperatursonde)
  • Konfigurierbare Power Safety Funktion (Eco-Mode)
    − Eco 1 Bewegungsgetriggerte Eco Funktion
    − Eco 2 Positionsgetriggerte Eco Funktion (spart bis zu 40 % Energie und reduziert den Geräuschpegel um bis zu 50 %)
  • Keramisches Heizelement
  • Temperatur Regelkonzept (Close Loop)
  • Soft Touch Griffzone
  • Optimale Ergonomie, top ausbalanciert
  • Standby Bereitschaftsposition (Standby Taste):
    Beim Betätigen der Raute Taste schwenkt Gerät in Standby Funktion
  • Long life Motorenklasse: 1 kh
  • Temperaturbereich (elektronisch stufenlos regelbar): 80–650° C
  • Luftmengenbereich (l/min bei 20° C : 200 – 550 l/min), elektronisch stufenlos regelbar
  • Gesamtgerät auf 1.000 h getestet
  • L-Boxx 190 L-136
  • Netto-Gewicht (kg): 0.78 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 6
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Allgemeine Werkstattausrüstung
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikation:
HAZET Werkzeug-Handbuch | Onlinekatalog | SWW
hz-class Hauptklasse:
410060 Heißluft-Gerät
hz-class Unterklassen:
800020 Aktions- ∙ Sonderartikel | 800040 Neuheiten
Anzahl Werkzeuge:
6
Bezeichnung Produktgruppe:
Heißluft-Handgerät
Produktgruppe:
1990
Netto-Gewicht (kg):
0.78 kg
Verpackung außen:
L-Boxx 190 L-136
Stückliste:
1990N-020/5
Produktempfehlung:
198-5 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Ersatzteil:
1990N/6-PL | 190L-136
Netzstecker:
Type C 2Pin (Eurostecker)
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 4 Pneumatik / Maschinen
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21051502
Weitere Suchbegriffe: heißluft schweißgerät, heissluftgebläse 2300w, Elektrowerkzeug,Heißluftgebläse (elektrisch),Elektroheißluftgebläse,Elektrisches Heißluftgebläse,Heißluftpistole (elektrisch),Heißluftpistolen (elektrisch)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 238,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,26*
€ 335,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,79*
€ 329,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,32*
€ 305,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,52*
€ 293,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 243,98*
€ 290,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,30*
€ 283,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.