Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Drahtbürste 2130-1 ∙ Länge: 280 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2130-1
2130-1
Artikel-Nr.:
     C1156-2130-1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2130-1
EAN/GTIN:
     4000896012527
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste

Anwendung:
Für z.B. V2A- und Aluminium-Bleche
Geeignet auch zur Reinigung z.B. von Grillrosten

  • 4-reihig
  • V2A-Borsten
  • Holzkörper
  • Aufhängebohrung
  • Abmessungen / Länge: 280 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.12 kg
Weitere Informationen:
CrossReference:
5522 | ASE46846400000
CrossReferenz Volkswagen:
5522 | ASE46846400000
Schluesselworte:
Feile / Bürste | Bürste / Feile | Drahtbürste | 5522 | ASE46846400000 | 2130-1
hz-class Hauptklasse:
270040 Feile ∙ Bürste
hz-class Unterklassen:
670500 Karosserie-Instandsetzung
Bezeichnung Produktgruppe:
Drahtbürste
Produktgruppe:
2130
Netto-Gewicht (kg):
0.12 kg
Länge:
280 mm
Abmessungen / Länge:
280 mm
Produktempfehlung:
4968-2 | 2131 | 9012M | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21043612
Weitere Suchbegriffe: Handdrahtbürste, handdrahtbürste 4-reihig edelstahl, blockbürste edelstahl, draht handbürste, Handbürsten,Handstielbürsten,Kehlnahtbürsten,Universalbürsten,Radiatorenbürsten,Feilenbürsten,Zündkerzenbürsten,Stahldrahthandbürsten,Handdrahtbürsten,Feilenbürste,Handbürste,Handdrahtbürste,Handstielbürste,Kehlnahtbürste,Radiatorenbürste,Stahldrahthandbürste,Universalbürste,Zündkerzenbürste,Technische Bürsten,Reinigungswerkzeug
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.