Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Drahtbürste 2130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2130
2130
Artikel-Nr.:
     C1156-2130
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2130
EAN/GTIN:
     4000896012510
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste

Anwendung:
Bearbeiten von z.B. Stahl
geeignet auch zur Reinigung z.B. von Grillrosten

  • Widerstandsfähige Drahtborsten
  • 4-reihig
  • Besatzhöhe: 25 mm
  • Holzkörper
  • Aufhängebohrung
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 290 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.17 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Allgemeine Werkstattausrüstung | KAROSSERIE/INNENAUSSTATTUNG > Karosserie-Instandsetzung
hz-class Hauptklasse:
270040 Feile ∙ Bürste
hz-class Unterklassen:
600500 Karosserie ∙ Innenausstattung - Karosserie-Instandsetzung
Bezeichnung Produktgruppe:
Drahtbürste
Produktgruppe:
2130
Netto-Gewicht (kg):
0.17 kg
Länge:
290 mm
Abmessungen / Länge:
290 mm
Produktempfehlung:
4968-2 | 2131 | 9012M | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21043612
Weitere Suchbegriffe: Handdrahtbürste, handdrahtbürste stahl 4 reihig, draht handbürste, draht-handbürste 4-reihig, Handbürsten,Handstielbürsten,Kehlnahtbürsten,Universalbürsten,Radiatorenbürsten,Feilenbürsten,Zündkerzenbürsten,Stahldrahthandbürsten,Handdrahtbürsten,Feilenbürste,Handbürste,Handdrahtbürste,Handstielbürste,Kehlnahtbürste,Radiatorenbürste,Stahldrahthandbürste,Universalbürste,Zündkerzenbürste,Technische Bürsten,Reinigungswerkzeug
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.