Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Fällkeil ∙ gerade 2132-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2132-1
2132-1
2132-1
Artikel-Nr.:
     C1156-2132-1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2132-1
EAN/GTIN:
     4000896244805
Suchbegriffe:
Fällkeil
Holzspaltkeil
Scheitkeil
Spaltkeil

Anwendung:
Fällen von Bäumen oder Aufreißen von Stämmen

  • Konische Bauart ermöglicht leichtes Eindringen ins Holz, einfaches Fällen und zielgerichtetes Umlegen von Bäumen
  • Geschmiedeter, splitterfester Keil aus Aluminium
  • Hoher Tragekomfort durch geringes Gewicht
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.55 kg
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
270120 Messer ∙ Scheren ∙ Äxte
hz-class Unterklassen:
800040 Neuheiten | 800020 Aktions- ∙ Sonderartikel
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkzeug für Forstwirtschaft
Produktgruppe:
2132
Netto-Gewicht (kg):
0.55 kg
Produktempfehlung:
2158 | 1804VDE-33 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Branche:
Nkw | Agrar | Handwerk | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21043612
Weitere Suchbegriffe: spaltkeil 550g, holzspaltkeil, Handbürsten,Handstielbürsten,Kehlnahtbürsten,Universalbürsten,Radiatorenbürsten,Feilenbürsten,Zündkerzenbürsten,Stahldrahthandbürsten,Handdrahtbürsten,Feilenbürste,Handbürste,Handdrahtbürste,Handstielbürste,Kehlnahtbürste,Radiatorenbürste,Stahldrahthandbürste,Universalbürste,Zündkerzenbürste,Technische Bürsten,Reinigungswerkzeug
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.