Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Vorschlaghammer 2139-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2139-1;2139-2
2139-1;2139-2
2139-1;2139-2
Artikel-Nr.:
     C1156-2139-1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2139-1
EAN/GTIN:
     4000896196197
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer holz
vorschlaghammer
  • Besonders sicher durch doppelte Verkeilung (1 Ringkeil + 1 Holzkeil)
  • Hickorystiel
  • DIN 1042
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 600 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 3.51 kg
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
250024 Vorschlaghammer
Bezeichnung Produktgruppe:
Vorschlaghammer
Produktgruppe:
2139
Netto-Gewicht (kg):
3.51 kg
Länge:
600 mm
Abmessungen / Länge:
600 mm
Norm:
DIN 1042
Produktempfehlung:
2140-100 | 9035H/6 | 163-371/7 | 2105LG/9H | 2200SC-2
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Hammerkopf Gewicht:
3000 g
Stielausführung:
Hickorystiel
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040920
Weitere Suchbegriffe: hazet vorschlaghammer, Hammer,Vorschlaghammer
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.