Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Hammer Satz in JumBoX 4.0 2140/4 ∙ Anzahl Werkzeuge: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2140/4
2140/4
Artikel-Nr.:
     C1156-2140/4
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2140/4
EAN/GTIN:
     4000896199327
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form)
  • In nützlicher und bewährter JumBoX 4.0 - Kunststoff-Rundverpackung

Inhalt:

  • BluGuard Schlosserhammer:
    Hammerkopf: 300 g, Länge: 300 mm, Gewicht: 400 g
    Hammerkopf: 500 g, Länge: 320 mm, Gewicht: 600 g
  • Plastikhammer, Hammerkopf: ⌀ 32 mm, Länge: 280 mm, Gewicht: 325 g
  • Gummihammer, Hammerkopf: ⌀ 54 x 90 mm, Länge: 320 mm, Gewicht: 321 g

BluGuard: Die neue HAZET Hammer-Generation. Mehr Sicherheit am Arbeitsplatz
BluGuard Schlosser-Hammer

  • Stahl-Stielschutzhülse: Extra-Sicherheit von HAZET
  • Güteklasse A
  • Höhere Biegefestigkeit durch umlaufenden, abgewinkelten Stabilisierungsbund
  • HAZET BluGuard Stahl-Stielschutzhülse garantiert maximalen Schutz bei Fehlschlägen:
    • Keine Verformungen → nur kleine Kratzspuren
    • Exakt fester Sitz
  • Vergleich zum Stiel ohne Stahl-Stielschutzhülse:
    • Drastisch erkennbare Stielbeschädigung
    • Verkürzung der Lebensdauer und hohe Gefahr eines Bruches
  • Hickorystiel mit Stielschutzhülse
  • DIN 1041
  • Made in Germany

Kunststoff-Hammer

  • Auswechselbare Köpfe aus schlagfestem Cellulose-Acetat
  • Eschenstiel
  • Made in Germany
  • DIN 1041
  • Anzahl Werkzeuge: 4
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
250020 Schlosserhammer
Anzahl Werkzeuge:
4
Bezeichnung Produktgruppe:
Hammer Satz
Produktgruppe:
2140-Satz
Norm:
DIN 1041
Stückliste:
2143 | 1951-32 | 2140-30 | 2140-50
Produktempfehlung:
199-4 | 810R-4 | 5280-3CT | 863HPB | 9035M-5
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040915
Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeuge,Hammer,Schlosserhammer,Sicherheits-Schlosserhammer
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,91*
€ 96,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,41*
€ 94,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.