Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Fäustel BluGuard 2142-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2142-1;2142-2;2142-3;2142-4
2142-1;2142-2;2142-3;2142-4
2142-1;2142-2;2142-3;2142-4
2142-1;2142-2;2142-3;2142-4
2142-1;2142-2;2142-3;2142-4
2142-1;2142-2;2142-3;2142-4
2142-2;2142-1;2142-3;2142-4;2140-40;2140-50;2140-20;2140-30;2140-80;2140-100
Artikel-Nr.:
     C1156-2142-1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2142-1
EAN/GTIN:
     4000896196227
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
fäustel eschenstiel

  • Stahl-Stielschutzhülse – Extra-Sicherheit von HAZET
    • Höchster Schutz vor Stielbruch bei Fehlschlägen
    • Höhere Biegefestigkeit durch umlaufenden, abgewinkelten Stabilisierungsbund
    • HAZET Stahl-Stielschutzhülse garantiert maximalen Schutz bei Fehlschlägen
  • Hickorystiel
  • Mit Stielschutzhülse
  • DIN 6475
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 260 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1.23 kg
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
250026 Fäustel
Bezeichnung Produktgruppe:
BluGuard Fäustel
Produktgruppe:
2142
Netto-Gewicht (kg):
1.23 kg
Länge:
260 mm
Abmessungen / Länge:
260 mm
Norm:
DIN 6475
Produktempfehlung:
2140-100 | 163-464/3 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Hammerkopf Gewicht:
1000 g
Stielschutzhülse:
Mit Stielschutzhülse
Stielausführung:
Hickorystiel
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040905
Weitere Suchbegriffe: fäustel, Handwerkzeuge,Hammer,Fäustel,Handfäustel,Mocker
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.