Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Präzisions Messschieber 2154-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2154-10
2154-10
Artikel-Nr.:
     C1156-2154-10
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2154-10
EAN/GTIN:
     4000896013142
Suchbegriffe:
Tiefen-Messschieber
Tiefenmessschieber
Tiefenschieblehre
Tiefenschublehre
  • Mess-Bereich: bis 150 mm
  • Tiefenmess-Stab
  • mm- und Zoll-Teilung
  • Nonius 0,05 mm und 1128
  • Feststellschraube
  • In Tasche
  • Aus nichtrostendem Stahl
  • DIN 862
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 234 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.2 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Mess-Technik
hz-class Hauptklasse:
290020 Messmittel
hz-class Unterklassen:
600160 Motor - Diagnose
Bezeichnung Produktgruppe:
Messschieber
Produktgruppe:
2154
Netto-Gewicht (kg):
0.2 kg
Länge:
234 mm
Abmessungen / Länge:
234 mm
Norm:
DIN 862
Produktempfehlung:
163-372/25 | 198-4 | 2154N-2 | 2155-50 | 2105LG/9H
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21170344
Weitere Suchbegriffe: Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, Zündkerzenschlüssel, werkstatt messschieber, Messlehre,Taschenmessschieber,Werkstattmessschieber,Knopfmaß,Uhr-Messschieber,Einbaumessschieber,Innenmessschieber,Außenmessschieber, Mess- und Prüfwerkzeug,Längenmessgerät,Kaliber,Schieblehre,Schieblehren,Schiebelehre,Schiebelehren,Uhrmessschieber,Uhrschieblehre,Uhrschieblehren,Messschieber,Werkstattmessschieber,Werkzeugmessschieber,Präzisionswerkstattmessschieber,Digitalwerkstattmessschieber,Präzisionswerkstattmessschieblehre,Leichtmetallwerkstattmessschieber,Leichtbaumessschieber,Werkstattdigitalschieber
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.