Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Kraftstofffilter-Schlüssel 2168-1 ∙ Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) ∙ Rillenprofil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2168-1
2168-1
Artikel-Nr.:
     C1156-2168-1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2168-1
EAN/GTIN:
     4000896223251
Suchbegriffe:
Kraftstofffilter-Schlüssel
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)

Anwendung:
Betätigung Kraftstofffiltergehäuse an Bau- und Landmaschinen

  • Einfaches Betätigen durch eingebrachten Vierkant 12,5 mm (12 Zoll)
  • Für z.B.: CLAAS Torion, LIEBHERR Radlader sowie Radlader mit Euro 6 Abgasnorm und LIEBHERR, JOHN DEERE Motoren
  • Harvester 1070G, 1170G ∙ Rückezug 1110G, 1210G, 1510G ∙ Raupenforstkran 2154G, 2154G ∙ Rundholzlader 2156G, 2156G LC ∙ Forstkran, anhängemontiert 337E, 437E ∙ Radlader 524K, 524K-II, 524L, 544K, 544L ∙ Feldspritze, selbstfahrend R403, R4040L, R4050L ∙ Traktoren 6M, 6R Serie ∙ Traktoren 7R Serie ∙ Mähdrescher T Serie ∙ Mähdrescher W Serie ∙ Planierraupe 700K ∙ Bagger 210G LC Deere ∙ Sprayer Mazzotti MAF HP ∙ Hagie STS 10, STS 12
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Rillenprofil
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
600220 Öldienst
hz-class Unterklassen:
210060 Steckschlüssel-Einsatz (Spezialprofile) handbetätigt
Bezeichnung Produktgruppe:
Filter-Schlüssel
Produktgruppe:
2168
Antrieb:
Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Abtrieb:
Rillenprofil
Produktempfehlung:
2561-10 | 4501-2 | 2169-86 | 4590-1 | 2528-1
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040225
Weitere Suchbegriffe: Ringmaulschlüssel (Zoll), Trinkwasserfiltergehäuse-Schlüssel, ringmaulschlüssel (zoll), Ölfilterschlüssel (Spinne),Ölfilterschlüssel (Glocke), Schraubwerkzeug,Schraubenschlüssel,Ölfilterschlüssel (Spinne),Universalfilterschlüssel,Ölfilterschlüssel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.