Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Abzughaken 2520-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2520-1
2520-1
2520-1
Artikel-Nr.:
     C1156-2520-1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2520-1
EAN/GTIN:
     4000896075218
Suchbegriffe:
Abzieher-Ersatzhaken
Abzugarm
Abzughaken
Abzugshaken

Anwendung:
Ausbau des Frontgrills an VW Transporter

  • 30° abgewinkelter Stahlhaken, 12 mm breit
  • Demontage z.B. Zusatzleuchte, Innenverkleidungen, Blende der Innenbeleuchtung etc.
    VW Golf Bj. 2004 →, Golf Plus Bj. 2005 →, Jetta Bj. 2006 →, Crafter Bj. 2006 →, Tiguan Bj. 2008 →, Passat Bj. 2006 →, Scirocco Bj. 2009 →, AUDI A2, A3, A4, A5, A6, A8, Q5, Q7, R8
  • T-Griff aus Kunststoff
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 215 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.06 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
KAROSSERIE/INNENAUSSTATTUNG > Karosserie-Instandsetzung
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
HAZET Werkzeug-Handbuch | Onlinekatalog
hz-class Hauptklasse:
600500 Karosserie ∙ Innenausstattung - Karosserie-Instandsetzung
hz-class Unterklassen:
260120 Sonstige Spezial-Abzieher ∙ Auszieher
Bezeichnung Produktgruppe:
Abzughaken Frontgrill VW
Produktgruppe:
2520
Netto-Gewicht (kg):
0.06 kg
Länge:
215 mm
Abmessungen / Länge:
215 mm
Produktempfehlung:
4684-1 | 824-1 | 1965-20 | 799-3 | 4850-1 | 799-4
Netzstecker:
Keine Stecker
Handgriff:
T-Griff aus Kunststoff
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Netto-Gewicht (g):
61 g
Branche:
Pkw | Nkw | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041504
Weitere Suchbegriffe: abzughaken, Abziehwerkzeug,Abzugshaken,Abzughaken
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.