Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Bremsen Nachstellhebel 2582


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2582
2582
Artikel-Nr.:
     C1156-2582
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2582
EAN/GTIN:
     4000896017027
Suchbegriffe:
Montierhebel
Reifenheber
Reifenmontagehebel
Reifenmontierhebel

Anwendung:
Einstellen der Bremsbacken an Trommelbremsen mit Exzenter-Einstellung

  • Handbremseinstellung mit Exzenter-Einstellung
  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 304 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.13 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
BREMSENDIENST
hz-class Hauptklasse:
600240 Bremsendienst
hz-class Unterklassen:
600340 Fahrwerk - Räder ∙ Reifen
Bezeichnung Produktgruppe:
Bremsen-Werkzeug
Produktgruppe:
2582
Netto-Gewicht (kg):
0.13 kg
Länge:
304 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt
Abmessungen / Länge:
304 mm
Produktempfehlung:
796 | 4970/9 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21044005
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.