Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Zahnriemen-Arretierung 2588/3 ∙ Anzahl Werkzeuge: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2588/3
2588/3
Artikel-Nr.:
     C1156-2588/3
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2588/3
EAN/GTIN:
     4000896087761
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz

Anwendung:
Für den Zahnriemenwechsel z.B. bei VW Pumpe-Düse-Motoren

  • Durch den Einsatz dieses Werkzeugsatzes wird sichergestellt, dass beim Wechsel des Zahnriemens oder einer Motorinstandsetzung alle arretierten Bauteile die erforderliche Position behalten
  • AUDI A2 ∙ A4 ∙ A3 ∙ A6 ∙ VW Passat ∙ Golf ∙ Bora ∙ Beetle ∙ Sharan ∙ Lupo ∙ Touran ∙ SEAT Alhambra ∙ Arosa ∙ Altea ∙ Toledo ∙ León ∙ ŠKODA Octavia ∙ Fabia ∙ Superb ∙ Roomster ∙ FORD Galaxy

Inhalt:
Kurbelwellen-Stopp 2588-1
Sperrplättchen 2588-2
Absteckstift 2588-3

  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.25 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 3
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
MOTOR > Motoreinstellung/Zahnriemen
hz-class Hauptklasse:
600020 Motor - Motoreinstellung ∙ Zahnriemen
Anzahl Werkzeuge:
3
Bezeichnung Produktgruppe:
Motoreinstell-Werkzeug 2588VW
Produktgruppe:
2588
Netto-Gewicht (kg):
0.25 kg
Zubehör:
2588-1 | 2588-2 | 2588-3
Stückliste:
2588-1 | 2588-2 | 2588-3
Produktempfehlung:
2540-1 | 220-1 | 6690 | 2105LG/9H | 2200SC-2
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21109290
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, werkzeugmodul hazet, modul werkzeuge, Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,15*
€ 125,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,88*
€ 124,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 104,57*
€ 124,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,86*
€ 117,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,03*
€ 111,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 92,09*
€ 109,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,65*
€ 99,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.