Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz ∙ mit Sonderprofil 2784SLG-1 ∙ Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) ∙ Rillenprofil ∙ 39 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2784SLG-1
2784SLG-1
2784S-1;2784SLG-1
Artikel-Nr.:
     C1156-2784SLG-1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2784SLG-1
EAN/GTIN:
     4000896218240
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Kraftschraubereinsatz

Anwendung:
Betätigung Leichtbaumutter mit Sonderprofil am Rahmen, Sattelkupplung, Frontträger und Schwingungsdämpfer MERCEDES-BENZ Actros ∙ Antos ∙ Arocs Bj. 2016 →

  • Optimiertes Sonderprofil zur beschädigungsfreien Aufnahme der Flachkopf Leichtbaumuttern
  • Extra lang
  • Oberfläche: phosphatiert
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Rillenprofil
  • Abmessungen / Länge: 75 mm
  • Durchmesser: 39 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 38.8 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 30 mm
  • Für Maschinenbetätigung
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
KAROSSERIE/INNENAUSSTATTUNG > Karosserie-Instandsetzung
Durchmesser d1 (am Abtrieb):
38.8 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb):
30 mm
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Maschinenbetätigung
hz-class Hauptklasse:
600500 Karosserie ∙ Innenausstattung - Karosserie-Instandsetzung
hz-class Unterklassen:
210060 Steckschlüssel-Einsatz (Spezialprofile) handbetätigt
Bezeichnung Produktgruppe:
Steckschlüsseleinsatz 2784 S Lg ∙ Innenvierkant 12,5 = 1/2 Zoll ∙ RillenprofilLeichtbaumutter ∙ MERCEDES-BENZ
Produktgruppe:
2784SLG
Abtrieb:
Rillenprofil
Antrieb:
Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Tiefe:
16 mm
Länge:
75 mm
Oberfläche:
phosphatiert
Abmessungen / Länge:
75 mm
Durchmesser:
39 mm
Produktempfehlung:
197N-1 | 198-10/2 | 8801A-3/8 | 916HP | 2788-E14 | 985S/11
Ersatzteil:
900S-HF1530 | 900S-G1527 | 900S-H1527
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040238
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.