Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Stoßfänger Rohr-Steckschlüssel 2797-1 ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Sechskant Profil ∙ SW 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2797-1
2797-1
Artikel-Nr.:
     C1156-2797-1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2797-1
EAN/GTIN:
     4000896154746
Suchbegriffe:
6kant-Rohr-Steckschlüssel
6kant-Rohrsteckschlüssel
6kt-Rohr-Steckschlüssel
6kt-Rohrsteckschlüssel
  • Betätigung der Stoßfängerverschraubung hinten
  • MERCEDES-BENZ Typ 204 (C-Klasse) Kombi und Limousine ∙ Typ 205 (C-Klasse) ∙ AUDI A3 Bj. 2004 → ∙ A4 Bj. 2001 → ∙ A6 Bj. 2005 → ∙ TT Bj. 2007 →
    Hinweis: Betätigung der Verschraubung über Gewindestange
  • Kontrollierter Schraubanzug mit dem vom Hersteller geforderten Drehmoment
  • Made in Germany
  • Antrieb: 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 10 mm
  • Abmessungen / Länge: 160 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.07 kg
  • Für Handbetätigung
Weitere Informationen:
CrossReference:
KL-4013-2310 | T40078
CrossReferenz Volkswagen:
T40078
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
AUDI, VOLKSWAGEN, FORD, MERCEDES-BENZ
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Schluesselworte Synonyme TBS:
Karosserie | Stoßfängerrohrsteckschlüssel | Stoßfänger | Rohr | Steckschlüssel | Stoßfängsteckschlüssel | Stoßfängerwerkzeug | Viertelzoll | 1/4 Zoll | 1/4 | 1/4" | 6-kant | 6kant | 6 kant | 6kantnuss | 6kt | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel
Schluesselworte:
Ausbeul- / Karosserie-Werkzeug | Karosserie-Werkzeug | Blechbearbeitungs-Werkzeug | Einsätze (Bits) und Zubehör | Steckschlüsseleinsatz (Stecknuss) | Schraubendreher-Einsatz u. Bit | Karosserie | Stoßfängerrohrsteckschlüssel | Stoßfänger | Rohr | Steckschlüssel | Stoßfängsteckschlüssel | Stoßfängerwerkzeug | Viertelzoll | 1/4 Zoll | 1/4 | 1/4" | 6-kant | 6kant | 6 kant | 6kantnuss | 6kt | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | KL-4013-2310 | T40078 | 2797-1 | AUDI, VOLKSWAGEN, FORD, MERCEDES-BENZ | 10 mm
hz-class Hauptklasse:
670500 Karosserie-Instandsetzung
hz-class Unterklassen:
210020 Steckschlüssel-Einsatz
Bezeichnung Produktgruppe:
Steckschlüsseleinsatz 2797 ∙ lang ∙ Spezialwerkzeug MERCEDES-BENZ
Produktgruppe:
2797
Netto-Gewicht (kg):
0.07 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
AUDI | VOLKSWAGEN | FORD | MERCEDES-BENZ
Abtrieb:
Außen Sechskant Profil
Antrieb:
1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl
Schlüsselweite s1xs2:
10
Länge:
160 mm
Abmessungen / Länge:
160 mm
Produktempfehlung:
615-S10X12 | 2849-15 | 8501KK-4 | 863HP | 2200SC-2
Schlüsselweite (s1):
10 mm
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040236
Weitere Suchbegriffe: Rohrsteckschlüssel, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel, Sechskant-Rohrsteckschlüssel, rohrsteckschlüssel hazet, 6kt rohrsteckschlüssel, Schlüssel (Steck-,Kreuz-),Steckschlüssel,Sanitärschlüssel (Kreuz-), Schraubwerkzeug,Schraubenschlüssel,Steckschlüssel,Steck-Schlüssel,Rohrsteckschlüssel,Rohr-Steckschlüssel,Rohrschlüssel,Rohr-Schlüssel,Rohrsteck-Schlüssel
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.