| |
|
| Artikel-Nr.: C1156-2849-15 Herst.-Nr.: 2849-15 EAN/GTIN: 4000896159284 |
| |
|
| | |
| - Betätigung der Turbolader-Befestigungsmuttern an MAN-LKW
- Speziell auf die beengten Platzverhältnisse abgestimmter gebogener Ringschlüssel
- Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-Griff
- Made In Germany
- Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 15 mm
- Abmessungen / Länge: 266 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.32 kg
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | MOTOR > Kraftstoffanlage/Einspritztechnik | Handgriff: | Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-Griff | hz-class Hauptklasse: | 600100 Motor - Kraftstoffanlage ∙ Einspritztechnik | hz-class Unterklassen: | 200150 Einringschlüssel | 600180 Motor - Sonstige Spezialwerkzeuge | Bezeichnung Produktgruppe: | Einring-Schlüssel | Produktgruppe: | 2849 | Netto-Gewicht (kg): | 0.32 kg | Abtrieb: | Außen-Doppel-Sechskant Profil | Länge: | 266 mm | Schlüsselweite s1xs2: | 15 | Schlüsselweite (s1): | 15 mm | Abmessungen / Länge: | 266 mm | Produktempfehlung: | 2561-10 | 6001-3.0/3 | 615-S10X12 | 992SLG-T30 | 8501KK-4 | 654-1 | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 6 Spezialwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21040109 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, einringschlüssel, Maulschlüssel,Stiftschlüssel,Schraubenschlüssel,Ringschlüssel, Schraubwerkzeug,Schlüssel,Ringschlüssel,Schraubenschlüssel,Einringschlüssel,Einring-Schlüssel,Ring-Schlüssel |
| | |
| |