Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Bremssattel TORX® Einsatz 2871-E20 ∙ Außen-Sechskant 22 mm ∙ Außen TORX® Profil ∙ E20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2871-E20
2871-E20
2871-E24;2871-E18;2871-E20
Artikel-Nr.:
     C1156-2871-E20
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2871-E20
EAN/GTIN:
     4000896148790
Suchbegriffe:
Stecknuss Außen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Außen)
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant

Anwendung:
Bremssattelverschraubung E20

  • Betätigen der Bremssattel-Verschraubung an MAN-Nkw
  • Für z.B. MAN TGM ∙ TGA
  • Betätigung z.B. mit HAZET Einsteck-Ringschlüssel 6630 d-22
    in Verbindung mit Werkzeug Halter 6397 (Lösen) bzw. Drehmoment-Schlüssel 6293-1 CT oder 6295-1 CT (Anziehen)
  • Made In Germany
  • Antrieb: Außen-Sechskant 22 mm
  • Abtrieb: Außen TORX® Profil
  • Schlüsselweite: ∙ E20
  • Abmessungen / Länge: 39.5 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.11 kg
Weitere Informationen:
Abtriebsgröße:
E20
Anwendungsbereich:
BREMSENDIENST
hz-class Hauptklasse:
600240 Bremsendienst
Bezeichnung Produktgruppe:
Bremssattel TORX® Einsatz 2871 ∙ Außensechskant ∙ für Außen TORX® Profil
Produktgruppe:
2871
Netto-Gewicht (kg):
0.11 kg
Abtrieb:
Außen TORX® Profil
Antrieb:
Außen-Sechskant 22 mm
Durchmesser (d) mm:
25.7
TORX Abtrieb 1 mm:
18.49 mm
Tiefe:
15.9 mm
Länge:
39.5 mm
Abmessungen / Länge:
39.5 mm
Produktempfehlung:
2584-8 | 4968-5 | 4969-1/3 | 2872-E18 | 1846B-1.6 | 609-E20XE24
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040290
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, sechskant steckschlüsseleinsatz, Aufsteckschlüssel, Schraubwerkzeug,Schraubenschlüssel,Steckschlüsseleinsatz,Steckschlüssel-Einsatz,Handsteckschlüsseleinsatz,Hand-Steckschlüsseleinsatz,Handsteckschlüssel-Einsatz,Schlüsseleinsatz,Steckschlüsseleinsätze,Steckschlüssel-Einsätze,Steckschlüsseleinsatz (handbetätigt)
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.