Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET TORX® Schlag-Schlüssel ∙ mit 2 Schlagflächen 2872-E18 ∙ Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) ∙ Außen TORX® Profil ∙ E18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2872-E18
2872-E18
2872-E18
2872-E18;2872-E24;2872-E20;2872SZ-24;2872SZ-26;2872SZ-27;4937-21;4937-19;2784SR-1
Artikel-Nr.:
     C1156-2872-E18
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2872-E18
EAN/GTIN:
     4000896201235
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
Schlagringschlüssel (Zoll)
Doppelringschlüssel (E-Profil)
E-Profil-Ringschlüssel

Anwendung:
Betätigen von TORX® Schrauben an Bremssattel-Verschraubungen an Nkw Vorderachse und Nachlaufachsen

  • Einsatz der Schlüssel bei Demontage und Montage der Bremssattel-Verschraubungen erübrigt Demontage des Spurstangenhebels

Für z.B. MAN TGL TGM

  • Fachgerechter Anzug von Schrauben mit Drehmoment-Schlüssel nach Hersteller-Angaben
  • Schlüsselfläche mit aufgelaserter Formel zur Berechnung der korrekten Wirklänge
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
  • Abtrieb: Außen TORX® Profil
  • Schlüsselweite: ∙ E18
  • Abmessungen / Länge: 215 mm
Weitere Informationen:
Abtriebsgröße:
E18
Anwendungsbereich:
BREMSENDIENST
hz-class Hauptklasse:
600240 Bremsendienst
Bezeichnung Produktgruppe:
Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz 2872 ∙ Innenvierkant 20 = 3/4 Zoll ∙ für Außen TORX® Profil
Produktgruppe:
2872
Abtrieb:
Außen TORX® Profil
Antrieb:
Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
Kopfbreite b:
30 mm
Kopfstärke a:
12 mm
Länge:
215 mm
Abmessungen / Länge:
215 mm
Produktempfehlung:
6143-1CT | 953HP | 2850-E20 | 4800-20 | 2105LG/9H
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
TORX Abtrieb 1 mm:
16.70 mm
Stichmaß des Justierwerkzeugs l2:
120 mm
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040290
Weitere Suchbegriffe: Torx-Doppelringschlüssel, Torx-Ringschlüssel, Torx-Schlüssel, schlagringschlüssel hazet, doppelringschlüssel (e-profil), Aufsteckschlüssel, Schraubwerkzeug,Schraubenschlüssel,Steckschlüsseleinsatz,Steckschlüssel-Einsatz,Handsteckschlüsseleinsatz,Hand-Steckschlüsseleinsatz,Handsteckschlüssel-Einsatz,Schlüsseleinsatz,Steckschlüsseleinsätze,Steckschlüssel-Einsätze,Steckschlüsseleinsatz (handbetätigt)
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.