Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Steckschlüssel ∙ flexibel 426-10 ∙ Außen-Sechskant Profil ∙ 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
426-10;426-5;426-6;426-7;426-8
426-10;426-5;426-6;426-7;426-8
426-10;426-5;426-6;426-7;426-8
802-PH2;802-PH1;802-PH3;802-PH0;803LG-PH2;803LG-PH1;803-PH1;803-PH0;803-PH3;803-PH2;803-PH4;810VDE-PH2;810VDE-PH1;810VDE-PH3;802-PZ1;802-PZ0;802-PZ2;802-PZ3;803-PZ2;803-PZ1;802-55;802-30;802-120;802-100;802-65;802-80;802-40;803-80;803-35;803-55;803-40;803-25;803-30;803-65;803-120;803S-55;803-140;803-20;803-100;803LG-55;805C-25;810VDE-40;810VDE-30;810VDE-25;810VDE-35;839-1;802-T15H;802-T30H;802-T40H;802-T27H;802-T45H;802-T20H;802-T10H;802-T25H;802-T9H;802-T8H;803LG-T20;803LG-T30;803LG-T25;803LG-T15;803-T15;803-T8;803-T7;803-T9;803-T30;803-T20;803-T27;803-T25;803-T6;803-T10;803-T40;810VDE-T30;810VDE-T20;810VDE-T25;426-7;426-6;426-5;426-8;426-10;801NK-35;801NK-80;801NK-55;801NK-PH1;801NK-PH2;810-PZ2;810-PZ1;810-PH2;810-PH1;810-PH0;810-30;810-25;810-40;810-55;810-65;810U-45;810U-55;810U-70;810U-PH3;810U-PH1;810U-PH2;810-T27;810-T10;810-T30;810-T15;810-T25;810-T20
Artikel-Nr.:
     C1156-426-10
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     426-10
EAN/GTIN:
     4000896019236
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel

Anwendung:
Schlauchschellen an Kühl- und Heizungssystemen

  • Klingenform: Flexibel
  • Ergonomischer 1-Komponenten-trinamic-Griff
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 10 mm
  • Abmessungen / Länge: 300 mm
  • Länge l1: 190 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.17 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
MOTOR > Kühlsystem/Schlauchverbindungen
Grifflänge:
110 mm
hz-class Hauptklasse:
230060 Einkomponenten-Griff
hz-class Unterklassen:
200240 Schraubendreher-Steckschlüssel | 600120 Motor - Kühlsystem ∙ Schlauchverbindung
Bezeichnung Produktgruppe:
Steckschlüsselflexibel
Produktgruppe:
426
Netto-Gewicht (kg):
0.17 kg
Abtrieb:
Außen-Sechskant Profil
Schlüsselweite s1xs2:
10
Schlüsselweite (s1):
10 mm
Länge l1:
190 mm
Länge l2:
300 mm
Abmessungen / Länge:
300 mm
Produktempfehlung:
163-461/5 | 866-10 | 2255-1 | 1977-1 | 2105LG/9H
Netzstecker:
Keine Stecker
Handgriff:
Ergonomischer 1-Komponenten-trinamic-Griff
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040206
Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, 6kant-steckschlüssel 10mm, 6kant steckschlüssel, sechskant-steckschlüssel hazet, Rohrdoppelsteckschlüssel,Rohrsteckschlüssel,Massivsteckschlüssel,Sechskant-Steckschlüssel,Steckschlüssel,Sechskant,Steckschlüssel (VDE), Schraubwerkzeug,Schraubenschlüssel,Steckschlüssel,Steck-Schlüssel,Rohrdoppelsteckschlüssel,Rohr-Doppelsteckschlüssel,Rohrdoppel-Steckschlüssel,Rohrsteckschlüssel,Rohr-Steckschlüssel,Rohrschlüssel,Rohr-Schlüssel
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.