Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Steckschlüssel ∙ mit T-Griff 428LG-10 ∙ Außen-Sechskant Profil ∙ 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
428LG-10;428LG-13;428LG-8
428LG-10;428LG-13;428LG-8
428-8;428-13;428-10;428-11;428-6;428-12;428-7;428LG-13;428LG-8;428LG-10;428-3.5
Artikel-Nr.:
     C1156-428LG-10
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     428LG-10
EAN/GTIN:
     4000896019526
Suchbegriffe:
6kant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff
6kant-Rohrsteckschlüssel mit Griff
6kt-Rohr-Steckschlüssel mit Griff
6kt-Rohrsteckschlüssel mit Griff
  • Lange Ausführung
  • Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff
  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 10 mm
  • Abmessungen / Länge: 384 mm
  • Länge l1: 350 mm
  • Durchmesser: 14 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.2 kg
Weitere Informationen:
Durchmesser:
14 mm
hz-class Hauptklasse:
230100 T-Griff
hz-class Unterklassen:
200240 Schraubendreher-Steckschlüssel
Bezeichnung Produktgruppe:
Steckschlüssel
Produktgruppe:
428LG
Netto-Gewicht (kg):
0.2 kg
Abtrieb:
Außen-Sechskant Profil
Schlüsselweite s1xs2:
10
Schlüsselweite (s1):
10 mm
Länge l1:
350 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Länge l2:
384 mm
Oberfläche:
verchromt
Abmessungen / Länge:
384 mm
Produktempfehlung:
2272/23N | 195-1 | 2240N/51 | 2200SC-2 | 2160-1
Netzstecker:
Keine Stecker
Handgriff:
Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040206
Weitere Suchbegriffe: Rohrsteckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohrsteckschlüssel mit Griff, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, sechskant-steckschlüssel 10mm quergriff, 6kant-rohr-steckschlüssel mit griff, 6kant-steckschlüssel quergriff, Rohrdoppelsteckschlüssel,Rohrsteckschlüssel,Massivsteckschlüssel,Sechskant-Steckschlüssel,Steckschlüssel,Sechskant,Steckschlüssel (VDE), Schraubwerkzeug,Schraubenschlüssel,Steckschlüssel,Steck-Schlüssel,Rohrdoppelsteckschlüssel,Rohr-Doppelsteckschlüssel,Rohrdoppel-Steckschlüssel,Rohrsteckschlüssel,Rohr-Steckschlüssel,Rohrschlüssel,Rohr-Schlüssel
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.