Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Einspritzleitungsschlüssel 4550-3 ∙ 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Doppelsechskant Profil ∙ SW 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4550-3
4550-3
Artikel-Nr.:
     C1156-4550-3
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4550-3
EAN/GTIN:
     4000896104307
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...

Anwendung:
Betätigung der Einspritzleitungsverschraubungen

  • Offener Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz
  • An MAN Nkw mit D 20 Motoren – Common Rail Einspritzsysteme
  • Kurze Ausführung
  • Innenvierkant Antrieb 38″ (10 mm)
  • Oberfläche: verchromt
  • Made in Germany
  • Antrieb: 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl
  • Abtrieb: Außen Doppelsechskant Profil
  • Schlüsselweite: 17 mm
  • Abmessungen / Länge: 83 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 27 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 18 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.1 kg
  • Für Handbetätigung
Weitere Informationen:
Durchmesser d1 (am Abtrieb):
27 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb):
18 mm
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
MAN
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Schluesselworte Synonyme TBS:
Kraftstoffversorgung | Einspritzleitungsschlüssel | Einspritzleitungswerkzeug | Rohrleitungsschlüssel | Einspritzleitung | 3/8 | 3/8 Zoll | 3/8" | 12 kant | 12-kant | 12kant | 12kantnuss | 12kantnüsse | 12kt | 6 kant | 6-kant | 6kant | 6kantnuss | 6kt | Doppelsechskant | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | Zwölfkant
Schluesselworte:
Einspritzanlagen-Werkzeug | Kraftstoff-Versorgungs-Werkzeug | Nkw Werkzeug | Kraftstoffversorgung | Einspritzleitungsschlüssel | Einspritzleitungswerkzeug | Rohrleitungsschlüssel | Einspritzleitung | 3/8 | 3/8 Zoll | 3/8" | 12 kant | 12-kant | 12kant | 12kantnuss | 12kantnüsse | 12kt | 6 kant | 6-kant | 6kant | 6kantnuss | 6kt | Doppelsechskant | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | Zwölfkant | 4550-3 | MAN | 17 mm
hz-class Hauptklasse:
610100 Kraftstoffanlage ∙ Einspritztechnik
hz-class Unterklassen:
210280 Sonstige Steckschlüssel ∙ Spezial | 210020 Steckschlüssel-Einsatz
Bezeichnung Produktgruppe:
Einspritzleitungs-Werkzeug
Produktgruppe:
4550
Netto-Gewicht (kg):
0.1 kg
Fahrzeug-Hersteller Nkw:
MAN
Abtrieb:
Außen Doppelsechskant Profil
Antrieb:
3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl
Schlüsselweite s1xs2:
17
Tiefe:
8 mm
Länge:
83 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt
Abmessungen / Länge:
83 mm
Produktempfehlung:
4560 | 4550-21 | 4555N | 4561 | 4590-1 | 4797/10
Schlüsselweite (s1):
17 mm
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040290
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.