Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Einspritzleitungsschlüssel 4550 ∙ 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Doppelsechskant Profil ∙ SW 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4550
4550
Artikel-Nr.:
     C1156-4550
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4550
EAN/GTIN:
     4000896021680
Suchbegriffe:
Bandschlüssel
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz

Anwendung:
Betätigung der Einspritzleitungsverschraubungen

  • Offener Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz
  • Für BMW Diesel- und OPEL 2,5 TD-Motoren
  • Innenvierkant Antrieb 38″ (10 mm)
  • Oberfläche: verchromt
  • Made in Germany
  • Antrieb: 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl
  • Abtrieb: Außen Doppelsechskant Profil
  • Schlüsselweite: 17 mm
  • Abmessungen / Länge: 115 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.13 kg
  • Für Handbetätigung
Weitere Informationen:
CrossReference:
KL-0511-4
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
BMW, OPEL/VAUXHALL
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Schluesselworte Synonyme TBS:
Kraftstoffversorgung | Einspritzleitungsschlüssel | Einspritzleitungswerkzeug | Rohrleitungsschlüssel | Einspritzleitung | 3/8 | 3/8 Zoll | 3/8" | 12 kant | 12-kant | 12kant | 12kantnuss | 12kantnüsse | 12kt | 6 kant | 6-kant | 6kant | 6kantnuss | 6kt | Doppelsechskant | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | Zwölfkant
Schluesselworte:
Einspritzanlagen-Werkzeug | Kraftstoff-Versorgungs-Werkzeug | Kraftstoffversorgung | Einspritzleitungsschlüssel | Einspritzleitungswerkzeug | Rohrleitungsschlüssel | Einspritzleitung | 3/8 | 3/8 Zoll | 3/8" | 12 kant | 12-kant | 12kant | 12kantnuss | 12kantnüsse | 12kt | 6 kant | 6-kant | 6kant | 6kantnuss | 6kt | Doppelsechskant | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | Zwölfkant | KL-0511-4 | 4550 | BMW, OPEL/VAUXHALL | 17 mm
hz-class Hauptklasse:
610100 Kraftstoffanlage ∙ Einspritztechnik
hz-class Unterklassen:
210280 Sonstige Steckschlüssel ∙ Spezial | 210020 Steckschlüssel-Einsatz
Bezeichnung Produktgruppe:
Einspritzleitungs-Werkzeug
Produktgruppe:
4550
Netto-Gewicht (kg):
0.13 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
BMW | OPEL/VAUXHALL
Abtrieb:
Außen Doppelsechskant Profil
Antrieb:
3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl
Schlüsselweite s1xs2:
17
Länge:
115 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt
Abmessungen / Länge:
115 mm
Produktempfehlung:
4560 | 4550-21 | 4555N | 4561 | 4590-1 | 4797/10
Schlüsselweite (s1):
17 mm
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040290
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,94*
€ 73,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.