Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Druckmutter-Zapfenschlüssel 4558-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4558-1
4558-1
Artikel-Nr.:
     C1156-4558-1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4558-1
EAN/GTIN:
     4000896050529
Suchbegriffe:
Druckmuttern-Zapfenschlüssel
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Schraubendrehereinsatz Torx

Anwendung:
Betätigen der Druckmutter am Düsenhalter

  • Für Nutzkraftwagen mit EDC-Motoren:
    MERCEDES-BENZ und MAN
  • Durchgängig gebohrt zur Aufnahme eines Anschlußkabels
  • 32 mm Außensechskant-Antrieb
  • Chrom-Vanadium
  • Oberfläche verchromt
  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 120 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 29 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 36 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.26 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
MOTOR > Kraftstoffanlage/Einspritztechnik
Durchmesser d1 (am Abtrieb):
29 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb):
36 mm
hz-class Hauptklasse:
600100 Motor - Kraftstoffanlage ∙ Einspritztechnik
hz-class Unterklassen:
200260 Spezial-Schraubenschlüssel | 600180 Motor - Sonstige Spezialwerkzeuge
Bezeichnung Produktgruppe:
Einspritzleitungs-Werkzeug
Produktgruppe:
4558
Netto-Gewicht (kg):
0.26 kg
Länge:
120 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt
Abmessungen / Länge:
120 mm
Produktempfehlung:
4912-1 | 9012M | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040190
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, Zapfenschlüssel, zapfenschlüssel hazet, stecknuss innen-torx, Engländer,Klauenschlüssel,Stirnlochschlüssel, Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.