Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Druckmutter-Zapfenschlüssel 4558-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4558-2
4558-2
Artikel-Nr.:
     C1156-4558-2
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4558-2
EAN/GTIN:
     4000896057344
Suchbegriffe:
Druckmuttern-Zapfenschlüssel
Kraftschraubereinsatz TORX Innen
Kraftsteckschlüsseleinsatz TORX Inn...
Kraftschraubereinsatz

Anwendung:
Betätigen der Druckmutter am Düsenhalter

  • Für z.B. MERCEDES-BENZ und MAN Nutzkraftwagen
  • Gegenhalter zur Fixierung zwischen Druckmutter und Düsenstock – verhindert Abrutschen
  • 32 mm Außensechskant-Antrieb
  • Oberfläche: phosphatiert, geölt
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 69 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 28.4 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 25 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.18 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
MOTOR > Kraftstoffanlage/Einspritztechnik
Durchmesser d1 (am Abtrieb):
28.4 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb):
25 mm
hz-class Hauptklasse:
600100 Motor - Kraftstoffanlage ∙ Einspritztechnik
hz-class Unterklassen:
200260 Spezial-Schraubenschlüssel | 600180 Motor - Sonstige Spezialwerkzeuge
Bezeichnung Produktgruppe:
Einspritzleitungs-Werkzeug
Produktgruppe:
4558
Netto-Gewicht (kg):
0.18 kg
Länge:
69 mm
Material:
Spezialstahl
Oberfläche:
phosphatiert, geölt
Abmessungen / Länge:
69 mm
Produktempfehlung:
4912-1 | 9012M | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040190
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, Zapfenschlüssel, zapfenschlüssel hazet, stecknuss innen-torx, Engländer,Klauenschlüssel,Stirnlochschlüssel, Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.