Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Zündkerzen-Schlüssel 4766-3 ∙ Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) ∙ Außen-Doppel-Sechskant Profil ∙ 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4766-3
4766-3
4766-3;4766-1;4767AKF
Artikel-Nr.:
     C1156-4766-3
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4766-3
EAN/GTIN:
     4000896199976
Suchbegriffe:
Zündkerzen-Steckschlüsseleinsatz
Zündkerzeneinsatz
Zündkerzenschlüssel
zündkerzen-steckschlüsseleinsatz 14...

Anwendung:
Für 14 mm Zündkerzen z.B. BMW und MERCEDES-BENZ

  • Doppelsechskant-Profil ermöglicht Betätigung von 14 mm Zündkerzen mit Sechskant und Doppelsechskant
  • Kronenfeder für sicheren Halt und problemloses Ansetzen und Montage der Zündkerze
  • Schwenkwinkel ±56°
  • Mit Gelenk - zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und zur Umgehung von Störkanten
  • Antrieb mit Kugelrille
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 14 mm
  • Abmessungen / Länge: 154 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 19.1 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 18 mm
  • Für Handbetätigung

Rostfrei und wärmeunempfindlich

Größtmöglicher Freiraum des Keramik-Isolators

6 Federelemente – sicherer Halt der Zündkerzen

Dämpfung der Querbewegungen

Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
MOTOR > Zündkerze
Ausführung Antrieb/Abtrieb:
Antrieb mit Kugelrille
Durchmesser d1 (am Abtrieb):
19.1 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb):
18 mm
Gelenk / gebogene Form:
Mit Gelenk - zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und zur Umgehung von Störkanten
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
hz-class Hauptklasse:
600040 Motor - Zündkerze
hz-class Unterklassen:
210040 Steckschlüssel-Einsatz (Doppel-Sechskant) handbetätigt
Bezeichnung Produktgruppe:
Zündkerzen-Werkzeug
Produktgruppe:
4766
Abtrieb:
Außen-Doppel-Sechskant Profil
Antrieb:
Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Schlüsselweite s1xs2:
14
Tiefe:
10 mm
Länge:
154 mm
Abmessungen / Länge:
154 mm
Produktempfehlung:
880AMGT-1 | 1849-7 | 4767AKF | 2131 | 4760-5
Schlüsselweite (s1):
14 mm
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040241
Weitere Suchbegriffe: zündkerzen steckschlüsseleinsatz, zündkerzeneinsatz hazet, Schlüssel (Steck-,Kreuz-),Steckschlüssel,Sanitärschlüssel (Kreuz-), Schraubwerkzeug,Schlüssel,Schraubenschlüssel,KFZ-Werkzeug,Zündkerzenschlüssel,Zündkerzensteckschlüssel,Zündkerzeneinsatz,Kerzenschlüssel
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.