Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Innen-Federspanner 4902-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4902-1
4902-1
Artikel-Nr.:
     C1156-4902-1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4902-1
EAN/GTIN:
     4000896122639
Suchbegriffe:
Federspanner
federspanner hazet
federspanner
  • Innen-Federspanner
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.92 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
FAHRWERK > Federspanner/Stoßdämpfer
hz-class Hauptklasse:
600260 Fahrwerk - Federspanner ∙ Stoßdämpfer
Bezeichnung Produktgruppe:
Innen-Federspanner
Produktgruppe:
4902
Netto-Gewicht (kg):
0.92 kg
Produktempfehlung:
4900-393 | 4900-13 | 4902/6 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21109290
Weitere Suchbegriffe: Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,12*
€ 246,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,55*
€ 236,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,25*
€ 219,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,18*
€ 212,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 176,34*
€ 209,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,95*
€ 198,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.