| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1156-4902-4 Herst.-Nr.: 4902-4 EAN/GTIN: 4000896219261 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anwendung: Demontage und Montage der Schraubfeder Hinterachse AUDI A4 mit Standard-Fahrwerk - Innenführung der Spannplatten verhindert Herausrutschen der Feder
- Innen-Federspanner
- Pendel Sechskant-Kopf für gleichmäßige Kraftverteilung mit integriertem Verdrehschutz
- Beidseitiges Gegenhalten der Spindel möglich
- Ein-Mann Bedienung
- Lösen umliegender Bauteile sowie zeitaufwändige Nebenarbeiten werden vermieden:
- Demontage von Achsteilen entfällt
- Achsvermessung nicht notwendig
- Demontage und Montage in jeweils nur 6 Minuten pro Seite – Kosten- und Zeitersparnis
AUDI A4 (8K2, B8) 1,8 TFSI, Bj. 2008 → 2016 ∙ 2,0 TDI, Bj. 2008 → 2016 ∙ 2,0 TFSI, Bj. 2008 → 2016 ∙ 2,7 TDI Bj. 2007 → 2013 A4 Avant (8K5, B8) 1,8 TFSI quattro, Bj. 2008 → 2016 ∙ 1,8 TFSI, Bj. 2008 → 2016 ∙ 2,0 TDI quattro, Bj. 2008 → 2016 ∙ 2,0 TDI, Bj. 2008 → 2016 ∙ 2,0 TFSI quattro, Bj. 2008 → 2016 ∙ 2,0 TFSI Bj. 2008 → 2016 ∙ 3,0 TDI quattro Bj. 2008 → 2012 ∙ 3,2 FSI quattro Bj. 2008 → 2012 A5 (8T-8F) Bj. 2007 → 2016 A6 (C7) Bj. 2011 → 2018 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anwendungsbereich: | FAHRWERK > Federspanner/Stoßdämpfer | hz-class Hauptklasse: | 600260 Fahrwerk - Federspanner ∙ Stoßdämpfer | Bezeichnung Produktgruppe: | Innen-Federspanner | Produktgruppe: | 4902 | Produktempfehlung: | 4900-393 | 4900-13 | 4902/6 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51 | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Pkw | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 6 Spezialwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21109290 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |