Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Stationärer Universal Federspanner Satz ∙ 4-teilig 4903/4 ∙ Anzahl Werkzeuge: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4903/4
4903/4
4903/4
4903/4
4903/4
4903/4
4903/4
4903/4
4903/4
Artikel-Nr.:
     C1156-4903/4
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4903/4
EAN/GTIN:
     4000896180561
Suchbegriffe:
Federspanner
KFZ-Werkzeugadapter
Federhalter für KfZ
KfZ-Federhalter
  • Mehr Sicherheit – dank lastfreier Montage
  • Das perfekte Komplettpaket
  • 4-teilig, Inhalt:
  • 4900-2 A Sicherheits Federspanner Grundgerät
  • 4903-1 Grundträger
  • 4903-2 Universal Spannteller ∙ verstellbar
  • 4903-3 Universal Spannplatte ∙ verstellbar, inklusive Sicherheits-Adapter
  • Universell einsetzbar für fast alle Feder- / Stoßdämpferbeine
  • Lastfreie Demontage/ Montage bei komplett entlastetem Dämpfer

Innovatives Aufnahme- und Montagekonzept

  • Schwenkbar in waagerechte oder senkrechte Arbeitsposition
    HAZET Empfehlung ergonomische Arbeitshöhe: Senkrecht einstellen, waagerecht betätigen
  • Beschädigung an Dämpfern und Kopfplatten ausgeschlossen
    (keine Überlastungsmöglichkeit)
  • Einfache, arretier- und fixierbare Federbeinaufnahme

Hohe Sicherheit

  • Durchgängig sichere Aufnahme der Kopfplatten
  • Gewindebeschädigung der Kolbenstange ausgeschlossen
  • Permanente Fixierung der Feder während gesamten Arbeitsvorgangs

Investitions-Sicherheit – Nutzung vorhandener Komponenten SYSTEM 4900

  • Vorhandene Grundgeräte 4900-2 A und alle Spannplatten des Systems 4900 einsetzbar
  • Einsatz zukünftiger Anwendungen gesichert

Dokumentationsfähigkeit durch Skalierung

  • Deutliche Zeitersparnis im Wiederholungsfall
  • Feste Fixierung erübrigt Neueinstellung bei gleichem Federbein (links/ rechts)

4 Schritte zum Erfolg:
1. Federbein auf Spannteller über Greifer und Bremsen fixieren
2. Feder mit Universal Spannplatte greifen
3. Spanner mit Umschaltknarre, Akku-Schrauber oder Pneumatik-Ratschenschrauber betätigen
4. Dämpfer lastfrei demontieren und Neuen montieren
(danach umgekehrte Reihenfolge)

  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 66 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 4
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
FAHRWERK > Federspanner/Stoßdämpfer
hz-class Hauptklasse:
600260 Fahrwerk - Federspanner ∙ Stoßdämpfer
hz-class Unterklassen:
260120 Sonstige Spezial-Abzieher ∙ Auszieher | 800020 Aktions- ∙ Sonderartikel
Anzahl Werkzeuge:
4
Bezeichnung Produktgruppe:
Universal-Federspanner
Produktgruppe:
4903
Netto-Gewicht (kg):
66 kg
Stückliste:
4903-1 | 4903-2 | 4900-2A | 4903-3
Produktempfehlung:
4903/3 | 4900-2A/5 | 9012M | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041590
Weitere Suchbegriffe: federspanner hazet, federspanner, Innenausziehergegenstütze, Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.258,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.343,84*
€ 2.789,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.313,93*
€ 2.753,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.311,62*
€ 2.750,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.279,53*
€ 2.712,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2.277,25*
€ 2.709,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.266,33*
€ 2.696,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.258,38*
€ 2.687,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.