Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Spreizer 4912-4 ∙ Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) ∙ Zapfenprofil massiv ∙ für Zapfenprofil 7,8 x 11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4912-4
4912-4
Artikel-Nr.:
     C1156-4912-4
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4912-4
EAN/GTIN:
     4000896222551
Suchbegriffe:
Reduzierstück Steckschlüsseleinsatz
Übergangsteil
reduzierstück steckschlüsseleinsatz...
reduzierstück steckschlüsseleinsatz

Anwendung:
Aufweiten von Federbein- und Traggelenkaufnahmen (zur Trennung des Federbeins vom Radlagergehäuse)

  • Anwendung z.B. bei MERCEDES-BENZ Sprinter, Typ 910 mit Frontantrieb Bj. 2018 →
  • für Zapfenprofil 7,8 x 11 mm
  • Antrieb mit Kugelrille
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Zapfenprofil massiv
  • Schlüsselweite: für Zapfenprofil 7,8 x 11 mm
  • Abmessungen / Länge: 50 mm
  • Länge l1: 10 mm
  • Für Handbetätigung
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
FAHRWERK > Radlager/Radnabe
Ausführung Antrieb/Abtrieb:
Antrieb mit Kugelrille
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
hz-class Hauptklasse:
600280 Fahrwerk - Radlager ∙ Radnabe
hz-class Unterklassen:
600260 Fahrwerk - Federspanner ∙ Stoßdämpfer | 210080 Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz handbetätigt
Bezeichnung Produktgruppe:
Radlager-Werkzeug
Produktgruppe:
4912
Länge l2:
50 mm
Länge l1:
10 mm
Abtrieb:
Zapfenprofil massiv
Antrieb:
Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Durchmesser (d) mm:
23
Schlüsselweite s1xs2:
für Zapfenprofil 7,8 x 11
Abmessungen / Länge:
50 mm
Produktempfehlung:
4912-3/2 | 1780-29 | 1959-2 | 3047-36 | 2105LG/9H
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040290
Weitere Suchbegriffe: Aufsteckschlüssel, Schraubwerkzeug,Schraubenschlüssel,Steckschlüsseleinsatz,Steckschlüssel-Einsatz,Handsteckschlüsseleinsatz,Hand-Steckschlüsseleinsatz,Handsteckschlüssel-Einsatz,Schlüsseleinsatz,Steckschlüsseleinsätze,Steckschlüssel-Einsätze,Steckschlüsseleinsatz (handbetätigt)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.