Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Radlager-Werkzeug Satz ∙ 22-teilig ∙ hydraulisch 4930-1/22 ∙ Anzahl Werkzeuge: 22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4930-1/22
4930-1/22
4930-1/22
4930-1/22
Artikel-Nr.:
     C1156-4930-1/22
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4930-1/22
EAN/GTIN:
     4000896164776
Suchbegriffe:
Radlager-Werkzeugsatz
  • Radlager-Werkzeug Satz, Inhalt:
    4930-1 ∙ 2 ∙ 3 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 7
    4930-721 ∙ 821 ∙ 851
    4930-34 x 40 ∙ 39 x 41 ∙ 35 x 42 ∙ 37 x 45
    4930-62 ∙ 64 ∙ 66 ∙ 68 ∙ 72 ∙ 74 ∙ 80 ∙ 82 ∙ 84
  • Radlager-Werkzeug Satz für mechanische und hydraulische Betätigung
  • Hydraulisch in Verbindung mit Hohlkolben-Zylinder 4932-17 und Gewindespindel 4932-TR 20
  • Kunststoff-Kasten
  • Weichschaum-Einlage, erweiterungsfähig
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 8.76 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 22
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
FAHRWERK > Radlager/Radnabe
hz-class Hauptklasse:
600280 Fahrwerk - Radlager ∙ Radnabe
hz-class Unterklassen:
600320 Fahrwerk - Gelenkwelle ∙ Achse | 260120 Sonstige Spezial-Abzieher ∙ Auszieher
Anzahl Werkzeuge:
22
Bezeichnung Produktgruppe:
Radlager-Werkzeug
Produktgruppe:
4930
Netto-Gewicht (kg):
8.76 kg
Verpackung außen:
Kunststoff-Kasten
Verpackung innen:
Weichschaum-Einlage, erweiterungsfähig
Stückliste:
4930-1 | 4930-2 | 4930-3 | 4930-4 | 4930-5 | 4930-7 | 4930-62 | 4930-64 | 4930-66 | 4930-68 | 4930-72 | 4930-74 | 4930-80 | 4930-82 | 4930-84 | 4930-34X40 | 4930-35X42 | 4930-37X45 | 4930-39X41 | 4930-721 | 4930-821 | 4930-851
Produktempfehlung:
4930-1 | 4925-2501/5 | 4932-TR20 | 4915/15 | 2200SC-2
Ersatzteil:
4930KL
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041590
Weitere Suchbegriffe: Innenausziehergegenstütze, Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.113,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.249,63*
€ 1.487,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.238,99*
€ 1.474,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.184,81*
€ 1.409,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.150,32*
€ 1.368,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.113,47*
€ 1.325,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.