Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Kompaktradnaben-Lagereinheit Werkzeug Satz 4934-2572/12 ∙ Anzahl Werkzeuge: 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4934-2572/12
4934-2572/12
4934-2572/12
4934-2572/12;4934-2585/12
Artikel-Nr.:
     C1156-4934-2572/12
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4934-2572/12
EAN/GTIN:
     4000896150410
Suchbegriffe:
Radnaben-Abzieher
Radnabenabzieher
radnabenabzieher hazet
radnaben abzieher

Anwendung:
Demontage und Montage der Radnaben-Lagereinheit im eingebauten Zustand

  • Einsteiger-Satz (72 mm)
    Anwendungs-Voraussetzung: Gewindespindel 4930-1 sowie Spindelmutter 4930-2
    Anwendung:
    Fahrzeugtypen mit Radlager ⌀ 72 mm:
    AUDI A1 Bj. 2011 → ∙ A2 Bj. 2000 → ∙ ŠKODA Fabia Bj. 2000 → ∙ Roomster Bj. 2006 → ∙ VW Polo Bj. 2002 → ∙ Polo (6R) ∙ Fox Bj. 2005 → ∙ SEAT Ibiza Bj. 2002 →
  • Betriebsanleitung mit 3D-Illustrationen
  • 12-teiliger Satz, Inhalt:
    Druckplatte 4934-10, Druckscheibe 4934-7802, Druckbolzen 4934-3 (5x), Stützring 4934-4, Stützring 4934-5, Druckscheibe 4934-6, 2 Zylinderschrauben
  • HAZET empfiehlt NTN-SNR-Radlager
  • Kunststoff-Kasten
  • Weichschaum-Einlage, erweiterungsfähig
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 7 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 12
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
FAHRWERK > Radlager/Radnabe
hz-class Hauptklasse:
600280 Fahrwerk - Radlager ∙ Radnabe
hz-class Unterklassen:
600320 Fahrwerk - Gelenkwelle ∙ Achse
Anzahl Werkzeuge:
12
Bezeichnung Produktgruppe:
Radnaben-Lagereinheit-Werkzeug
Produktgruppe:
4934
Netto-Gewicht (kg):
7 kg
Verpackung außen:
Kunststoff-Kasten
Verpackung innen:
Weichschaum-Einlage, erweiterungsfähig
Stückliste:
4934-3 | 4934-5 | 4934-6 | 4934-10 | 4934-7802
Produktempfehlung:
4934-2585/12 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51 | 4912-5
Ersatzteil:
4934KL
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041590
Weitere Suchbegriffe: Innenausziehergegenstütze, Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 720,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 830,34*
€ 988,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 816,29*
€ 971,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 781,70*
€ 930,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 757,92*
€ 901,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 720,74*
€ 857,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.