Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Radnaben- / Gelenkwellen-Abzieher Satz 4935-2/15 ∙ Anzahl Werkzeuge: 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4935-2/15
4935-2/15
Artikel-Nr.:
     C1156-4935-2/15
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4935-2/15
EAN/GTIN:
     4000896164479
Suchbegriffe:
Abziehersatz
Radnaben-Abzieher
Radnabenabzieher
radnabenabzieher hazet

Anwendung:
Mechanisches Herauspressen von Gelenkwellen mit Gewindespindel HAZET 4935-44-M 20

  • Bei Verwendung des optional erhältlichen HAZET Hohlkolben-Zylinders 4932-17 stellen selbst extrem festsitzende Teile kein Problem dar
  • Radnaben- / Gelenkwellen-Abzieher Satz, Inhalt:
    4935-40-M 12 ∙ 4935-41-M 14
    4935-44-M 20 ∙ 4935-45-M 14
    4935-42 ∙ 4935-43
  • Passend für: ALFA ROMEO ∙ AUDI ∙ BMW ∙ CITRÖEN ∙ FIAT ∙ LADA ∙ LANCIA ∙ MERCEDES-BENZ ∙ OPEL ∙ PEUGEOT ∙ RENAULT ∙ SAAB ∙ SEAT ∙ VW etc.
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 6.4 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 15
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
FAHRWERK > Radlager/Radnabe
hz-class Hauptklasse:
600280 Fahrwerk - Radlager ∙ Radnabe
hz-class Unterklassen:
600320 Fahrwerk - Gelenkwelle ∙ Achse | 260120 Sonstige Spezial-Abzieher ∙ Auszieher
Anzahl Werkzeuge:
15
Bezeichnung Produktgruppe:
Radnaben- / Gelenkwellen-Werkzeug
Produktgruppe:
4935
Netto-Gewicht (kg):
6.4 kg
Zubehör:
4935-40-M12 | 4935-41-M14 | 4935-42 | 4935-43 | 4935-44-M20 | 4935-45-M14
Stückliste:
4935-40-M12 | 4935-41-M14 | 4935-44-M20 | 4935-45-M14 | 4935-42 | 4935-43
Produktempfehlung:
1778-3/40 | 4760/6 | 4915/15 | 1779-55 | 2200SC-2
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041590
Weitere Suchbegriffe: radnaben abzieher, Innenausziehergegenstütze, Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 915,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 971,61*
€ 1.156,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 957,09*
€ 1.138,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 939,43*
€ 1.117,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 927,34*
€ 1.103,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 915,67*
€ 1.089,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.