Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Druckluft-Schnellverbinder Lösewerkzeug 4969-612


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4969-612
4969-612
4969-612
4969-612
4969-612
4969-612
Artikel-Nr.:
     C1156-4969-612
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4969-612
EAN/GTIN:
     4000896204281
Suchbegriffe:
Lösewerkzeug Schnellverbinder
Schnellverbindelösewerkzeug

Anwendung:
Problemloses Lösen von Schnellverbindern mit 6 ∙ 8 ∙ 10 ∙ 12 mm ⌀

  • Betätigung mit Maulschlüssel SW 13 mm (HAZET 600 N-13) möglich, keine weiteren Hilfswerkzeuge notwendig
  • Für Steckverbinder DIN 74324 6 x 1,0 ∙ 8 x 1,0 ∙ 10 x 1,0 ∙ 12 x 1,5 ∙ 12 x 2,0 mm
  • Ermöglicht Trennung von verunreinigten Leitungen und Steckverbindern
  • Anwendung durch eine Person
  • Vermeidung von Verletzungen
  • Zeit- und somit Kostenersparnis
  • Made In Germany

Schon gewusst?
Demontage von lösbaren Steckverbinder erweist sich in der Regel als schwierig. Zum einen liegen die Steckverbinder oft ungünstig positioniert (eng anliegend am Rahmen) – zum anderen kann es vorkommen, dass durch Umwelteinflüsse eine Verunreinigung der Leitungsaufnahme in den Schnellverbinder erfolgt ist. Mit klassischem Handwerkzeug lassen sich solche Verbindungen unter ungünstigen Umständen nicht mehr lösen

Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
BREMSENDIENST
hz-class Hauptklasse:
600240 Bremsendienst
Bezeichnung Produktgruppe:
Bremsendienst-Werkzeug
Produktgruppe:
4969
Produktempfehlung:
4964-1 | 797 | 4968/5 | 4800/7 | 612N-12X14
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21109290
Weitere Suchbegriffe: Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,77*
€ 69,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.