| |
|
| Artikel-Nr.: C1156-4970/5 Herst.-Nr.: 4970/5 EAN/GTIN: 4000896235544 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Zurücksetzen von Bremskolben an schwimmend gelagerten Bremssattelanlagen mit oder ohne Handbrems-Feststelleinrichtung Druckplatten Satz - Universell für zahlreiche Fahrzeuge einsetzbar
- In Verbindung z.B. mit Bremskolben Rücksetzwerkzeug Satz 4970 P-1/4 und 4970-1
- Herstellerangaben und Bremssattel-Ausführung beachten
- Druckplatte 4970-5 mit 2 Zapfen für:
- AUDI ∙ A4 ∙ Bj. 2007 → 2015
- CITROËN ∙ Berlingo 5 ∙ Bj. 2008 → 2018
- FIAT ∙ Bravo ∙ Bj. 2007 → 2014
- FORD ∙ Kuga ∙ Bj. 2008 → 2012 ∙ Mondeo ∙ Bj. 2007 → 2014 ∙ Transit ∙ Bj. 2006 → 2013
- OPEL ∙ Insignia ∙ Bj. 2008 → 2017 ∙ Zafira B ∙ Bj. 2005 → 2014
- PEUGEOT ∙ 407 ∙ Bj. 2004 → 2011 ∙ 508 ∙ Bj. 2010 → 2018
- RENAULT ∙ Trafic ∙ Bj. 2001 → 2014
- SEAT ∙ Altea ∙ Bj. 2004 → 2015
- ŠKODA ∙ Octavia ∙ Bj. 2004 → 2012 ∙ Roomster ∙ Bj. 2006 → 2015
- VOLKSWAGEN ∙ T5 ∙ Bj. 2003 → 2015 ∙ Touran ∙ Bj. 2003 → 2015
- Druckplatte 4970-6 Innensechskant 12 mm
- Druckplatte 4970-7 mit 2 Zapfen für:
- FIAT ∙ 500 ∙ Bj. 2007 →
- MERCEDES-BENZ ∙ Citan ∙ Bj. 2012 →
- RENAULT ∙ Kangoo ∙ Bj. 2008 → 2013 ∙ Modus ∙ Bj. 2004 → 2012
- Druckplatte 4970-8 mit 2 Zapfen für:
- AUDI ∙ CITROËN ∙ VOLKSWAGEN
- Druckplatte 4970-9 mit 4 Zapfen für:
- MINI ∙ Cooper ∙ Bj. 2006 → 2016
- SAAB
- Anzahl Werkzeuge: 5
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | BREMSENDIENST | hz-class Hauptklasse: | 600240 Bremsendienst | hz-class Unterklassen: | 800020 Aktions- ∙ Sonderartikel | Anzahl Werkzeuge: | 5 | Bezeichnung Produktgruppe: | Bremskolben-Rücksetz-Werkzeug | Produktgruppe: | 4970 | Zubehör: | 4970P-1/4 | Stückliste: | 4970-5 | 4970-6 | 4970-7 | 4970-8 | 4970-9 | Produktempfehlung: | 4971-1 | 4968-1 | 748LGB-3 | 2193/4K | 2200SC-2 | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Pkw | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 6 Spezialwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21109290 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Radnaben-Abzieher, Radnabenabzieher, radnabenabzieher hazet, radnabenabzieher, Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal |
| | |
| |