Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Drehmoment-Schlüssel 5108-3CT ∙ Nm min-max: 2.5 – 25 Nm ∙ Toleranz: 3% ∙ Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5108-3CT;5123-3CT;5145-3CT;5121-3CT;5107-3CT;5110-3CT;5120-3CT;5122-3CT;5111-3CT;5143-3CT
5108-3CT;5123-3CT;5145-3CT;5121-3CT;5107-3CT;5110-3CT;5120-3CT;5122-3CT;5111-3CT;5143-3CT
5121-3CT;5107-3CT;5145-3CT;5110-3CT;5108-3CT;5120-3CT;5122-3CT;5123-3CT;5111-3CT;5143-3CT
5145-3CT;5123-3CT;5121-3CT;5107-3CT;5110-3CT;5108-3CT;5120-3CT;5122-3CT;5111-3CT;5143-3CT
5145-3CT;5123-3CT;5121-3CT;5107-3CT;5110-3CT;5108-3CT;5120-3CT;5122-3CT;5111-3CT;5143-3CT
5145-3CT;5123-3CT;5121-3CT;5107-3CT;5110-3CT;5108-3CT;5120-3CT;5122-3CT;5111-3CT;5143-3CT
5145-3CT;5121-3CT;5107-3CT;5110-3CT;5108-3CT;5120-3CT;5122-3CT;5123-3CT;5111-3CT;5143-3CT
5107-3CT;5110-3CT;5108-3CT;5121-3CT;5120-3CT;5122-3CT;5123-3CT;5145-3CT;5111-3CT;5143-3CT
5107-3CT;5110-3CT;5108-3CT;5121-3CT;5120-3CT;5122-3CT;5123-3CT;5145-3CT;5111-3CT;5143-3CT
5145-3CT;5121-3CT;5107-3CT;5110-3CT;5108-3CT;5120-3CT;5122-3CT;5123-3CT;5111-3CT;5143-3CT
5145-3CT;5121-3CT;5107-3CT;5110-3CT;5108-3CT;5120-3CT;5122-3CT;5123-3CT;5111-3CT;5143-3CT
5145-3CT;5121-3CT;5107-3CT;5110-3CT;5108-3CT;5120-3CT;5122-3CT;5123-3CT;5111-3CT;5143-3CT
5145-3CT;5121-3CT;5107-3CT;5110-3CT;5108-3CT;5120-3CT;5122-3CT;5123-3CT;5111-3CT;5143-3CT
5145-3CT;5121-3CT;5107-3CT;5110-3CT;5108-3CT;5120-3CT;5122-3CT;5123-3CT;5111-3CT;5143-3CT
5145-3CT;5121-3CT;5107-3CT;5110-3CT;5108-3CT;5120-3CT;5122-3CT;5123-3CT;5111-3CT;5143-3CT
5123-3CT;5122-3CT;5111-3CT;5143-3CT;5120-3CT;5108-3CT;5110-3CT;5107-3CT;5121-3CT;5145-3CT
5108-3CT
5108-3CT
5108-3CT
5110-3CT;5108-3CT;5145-3CT;5120-3CT;5122-3CT;5123-3CT;5121-3CT;5107-3CT;5111-3CT;5143-3CT;5107B-3CT;5108B-3CT
5292-3CT;5290-3CT;5111-3CT;5143-3CT;5120-3CT;5108-3CT;5123-3CT;5122-3CT;5110-3CT;5107-3CT;5121-3CT;5145-3CT;6127-1CT;6128-1CT;6132-1CT;6115-1CT;6114-1CT;6108-1CTCAL;6108-1CT;6109-2CTCAL;6106-1CT;6109-2CT;6106-1CTCAL;6145-1CTCAL;6110-1CTCAL;6111-1CTCAL;6122-1CT;6121-1CT;6111-1CT;6123-1CT;6110-1CT;6143-1CT;6144-1CT;6143-1CTCAL;6123-1CTCAL;6121-1CTCAL;6144-1CTCAL;6122-1CTCAL;6145-1CT;5122-2CLT;5123-2CLT;5121-2CLT;6150-1CTCAL;6170-1CT;6150-1CT;6160-1CT;6160-1CTCAL;6281-2CT;6281-2CTCAL;6282-1CT;6280-1CT;6282-1CTCAL;6280-1CTCAL;6291-1CTCAL;6290-1CTCAL;6291-2CTCAL;6293-1CTCAL;6292-1CTCAL;6293-1CT;6291-1CT;6290-1CT;6292-1CT;6291-2CT;6295-1CT;6294-1CT;6295-1CTCAL;6294-1CTCAL;5109KV;5108KV;5121KV;5280-3CT;5107B-3CT;5108B-3CT
5122-3CT;5111-3CT;5143-3CT;5120-3CT;5108-3CT;5110-3CT;5107-3CT;5121-3CT;5123-3CT;5145-3CT;5107B-3CT;5108B-3CT
Artikel-Nr.:
     C1156-5108-3CT
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     5108-3CT
EAN/GTIN:
     4000896218882
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre
  • Anwenderfreundliche Umschaltknarre
  • Ideal für Arbeiten an Zweirädern
  • Genauigkeit ± 3 % vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug
    Für den Linksanzug verwenden Sie unsere Drehmoment-Schlüssel mit Einsteckaufnahme)
    (5107-3 CT ± 4 % Genauigkeit vom Skalenwert)
  • Sicher:
    • Haptisch (Kurzwegauslösung)
    • Akustisch (Knickelement)
  • Konzipiert für rauen Werkstatteinsatz
  • Breites Einsatzspektrum für kontrollierten Schraubanzug beim Reifenservice, Zweirad-, Pkw-, Nkw-Anwendungen sowie diversen Einsatzfällen in Industrie und Handwerk.
  • Optimierter Dichtring zum Schutz vor Fremdkörpern
  • Knarren Reparatur-Satz zur kundenorientierten Selbstmontage ermöglicht jahrzehntelangen Einsatz
  • Griff mit mehr Grip für leichtere Kraftübertragung
  • Einstellhilfe durch Rastpunkte zur optimierten Bedienerführung gewährleistet sicheres und schnelles Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes durch Drehen des Griffes
  • Sichere Verriegelung der Einstellwerte durch Rastfunktion am Drehkranz
  • Drehkranz in Dreiecksform verhindert unkontrolliertes Wegrollen
  • Schloss-Symbole signalisieren jeweiligen Verriegelungszustand.
  • Befestigungsmöglichkeit für Seilschlaufe durch Öffnungen am Verriegelungs-Drehkranz
  • Gut ablesbare, kontrastreiche Skala
  • Dauerhafte Lesbarkeit durch Laserbeschriftung der Skalenhülse
  • Integrierter Umschalthebel
    5121-3 CT – 5123-3 CT: Umschalthebel mit Freilauffunktion – verringert Verletzungsgefahr und Funktionsstörungen
  • Mit Kalibrierschein und Seriennummer
  • Lieferung in stabilem Hexa-Drehpack
  • DIN 3120, ISO 1174-1, DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 234 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.41 kg
  • Nm min-max: 2.5 – 25 Nm
  • Toleranz: 3 %
  • Skaleneinteilung (Nm): 0.25 Nm
  • Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min.-max. l1 mm: 176.20 – 166.20 Nm
  • Betätigungskraft min.-max. kg: 1.4 – 15.3 kg
  • Anzahl Zähne: 20 (Betätigungswinkel 18°)
  • Kopfstärke a: 10.2 mm
  • Kopfbreite b: 24 mm
  • Kein Zurückdrehen mehr: bei den HAZET Drehmoment-Schlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist
Weitere Informationen:
Anzahl Zähne:
20 Zähne
Betätigungswinkel:
18 °
hz-class Hauptklasse:
300040 mechanisch
hz-class Unterklassen:
800020 Aktions- ∙ Sonderartikel
Bezeichnung Produktgruppe:
Drehmoment-Schlüssel 5000-3 CT1 – 800 Nm ∙ mit Umschaltknarre ∙ Toleranz ± 3 / 4 %
Produktgruppe:
5000-3CT
Netto-Gewicht (kg):
0.41 kg
Länge:
234 mm
Abmessungen / Länge:
234 mm
Verpackung außen:
Hexa-Drehpack
Norm:
DIN 3120 | ISO 1174-1 | DIN EN ISO 6789-2:2017
Zubehör:
6060BX-2
Service-Paket:
SP-10
Abtrieb:
Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll)
Produktempfehlung:
197-3 | 6060BX-2 | 6121-1CT | 772 | 5121-2CLT
Ersatzteil:
6401/7 | 6401-1S/7 | SP-10
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Anzugs-Drehmoment maximal:
25 Nm
Drehmoment min Nm:
2.5 Nm
Skaleneinteilung (Nm):
0.25 Nm
Toleranz:
3 %
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min. l1 mm:
176.20 mm
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels max. l1 mm:
166.20 mm
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min.-max. l1 mm:
176.20 – 166.20
Betätigungskraft min. kg:
1.4 kg
Betätigungskraft max. kg:
15.3 kg
Kopfstärke a:
10.2 mm
Kopfbreite b:
24 mm
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 3 Drehmoment-Technik
Umrechnung Nm in lbf.ft (min):
1.84 lbf.ft
Umrechnung Nm in lbf.ft (max):
18.44 lbf.ft
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040222
Weitere Suchbegriffe: Umschaltratsche, hazet drehmomentschlüssel 2,5 - 25 nm, umschaltknarre hazet, umschaltknarre 1/4, Drehmomentschraubendreher,Schraubwerkzeuge,Drehmomentschlüssel,Drehmomentwerkzeuge,Schraubwerkzeug,Drehmomentwerkzeug,Aufsteckknarre
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,85*
€ 167,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,46*
€ 167,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,36*
€ 158,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,68*
€ 153,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,87*
€ 145,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.