Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Ring-Maulschlüssel ∙ extra lang ∙ schlanke Bauform 600LG-10 ∙ Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil ∙ 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
600LG-10
600LG-10
600LG/12;600LG/8;600LG-36;600LG-18;600LG-41;600LG-30;600LG-10;600LG-22;600LG-13;600LG-19;600LG-11;600LG-16;600LG-27;600LG-24;600LG-12;600LG-17;600LG-14;600LG-32;600LG-15;600LG-21;600LG/10;600LG/13
600LG/12;600LG/8;600LG-36;600LG-18;600LG-41;600LG-30;600LG-10;600LG-22;600LG-13;600LG-19;600LG-11;600LG-16;600LG-27;600LG-24;600LG-12;600LG-17;600LG-14;600LG-32;600LG-15;600LG-21;600LG/10;600LG/13
600LG-12;600LG-30;600LG-41;600LG/13;600LG-36;600LG-18;600LG-16;600LG/8;600LG-11;600LG-22;600LG/10;600LG-10;600LG-32;600LG-19;600LG-13;600LG-15;600LG-14;600LG-27;600LG-24;600LG-17;600LG/12;600LG-21
600LG-10;600LG-11;600LG-12;600LG-13;600LG-14;600LG-17;600LG-19;600LG-22;600LG-24;600LG-27;600LG-30;600LG-32;600LG/12;600LG/8;600LG-36;600LG-41;600LG-16;600LG-18;600LG-15;600LG-21;600LG/10;600LG/13
600LG-10;600LG-11;600LG-12;600LG-13;600LG-14;600LG-17;600LG-19;600LG-22;600LG-24;600LG-27;600LG-30;600LG-32;600LG/12;600LG/8;600LG-36;600LG-41;600LG-16;600LG-18;600LG-15;600LG-21;600LG/10;600LG/13
600LG-10;600LG-11;600LG-12;600LG-13;600LG-14;600LG-17;600LG-19;600LG-22;600LG-24;600LG-27;600LG-30;600LG-32;600LG/12;600LG/8;600LG-36;600LG-41;600LG-16;600LG-18;600LG-15;600LG-21;600LG/10;600LG/13
600LG-10;600LG-11;600LG-12;600LG-13;600LG-14;600LG-17;600LG-19;600LG-22;600LG-24;600LG-27;600LG-30;600LG-32;600LG/12;600LG/8;600LG-36;600LG-41;600LG-16;600LG-18;600LG-15;600LG-21;600LG/10;600LG/13
600LG-11;600LG-22;600LG-12;600LG-30;600LG-21;600LG-15;600LG-19;600LG-10;600LG-24;600LG-32;600LG-27;600LG-13;600LG-17;600LG-14;600LG/12;600LG/10;600LG-41;600LG/13;600LG-36;600LG-18;600LG-16;600LG/8
600LG-13;600LG-30;600LG-27;600LG-12;600LG-19;600LG-10;600LG-11;600LG-22;600LG-17;600LG-24;600LG-32;600LG-14;600LG-36;600LG-41;600LG-16;600LG-18;600LG-15;600LG-21
600LG/12;600LG-15;600LG-21;600LG-13;600LG-24;600LG/8;600LG-18;600LG-30;600LG-22;600LG-36;600LG-11;600LG-41;600LG-16;600LG-12;600LG-27;600LG-19;600LG-10;600LG-32;600LG-14;600LG-17;600LG/10;600LG/13
Artikel-Nr.:
     C1156-600LG-10
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     600LG-10
EAN/GTIN:
     4000896197644
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
  • Belastbarkeit mindestens doppelt so hoch wie DIN
  • Mindestens 25 % länger als vergleichbarer Standardschlüssel – für größere Kraftübertragung
  • Bessere Zugänglichkeit bei tiefliegenden Verschraubungen
  • Schaft mit extra stabilem Doppel T-Profil
    schlanke Bauform
  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: 10 mm
  • Abmessungen / Länge: 210 mm
  • Höheres Drehmoment durch langen Hebel
    bedeutet: Mehr Leistung - Weniger Kraft
    - Höheres Drehmoment bei gleichem Kraftaufwand
    - Weniger Kraftaufwand durch langen Hebelarm bei gleichem Drehmoment
  • Hohe HAZET Kompetenz in Entwicklung und Fertigung von Schraubenschlüsseln seit über 100 Jahren
  • Gesenkgeschmiedet in selbst entwickelten und produzierten Gesenken
  • Hohe Qualität in Entwicklung, Produktion sowie der eingesetzten Materialien bei allen HAZET Schraubenschlüsseln bieten dem Anwender größtmögliche Sicherheit und Schutz vor Verletzungen, bedeutet: Bevor ein HAZET Schlüssel überhaupt bricht, verbiegt sich dieser vorher und „signalisiert“ dem Anwender die deutliche Überlastung!
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
200100 Ring-Maulschlüssel
Bezeichnung Produktgruppe:
Ring-Maulschlüssel 600 Lgextra lang ∙ metrisch ∙ Tractionsprofil ∙ Doppelsechskant
Produktgruppe:
600LG
Abtrieb:
Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
Kopfbreite (b1):
16.5 mm
Kopfbreite (b2):
23.1 mm
Kopfstärke (a1):
8.5 mm
Kopfstärke (a2):
5.5 mm
Länge:
210 mm
Schlüsselweite s1xs2:
10
Schlüsselweite (s1):
10 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt
Abmessungen / Länge:
210 mm
Produktempfehlung:
440/14P | 450N/12NRS | 1520/56 | 630/12 | 2200SC-2
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040105
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, hazet gabelringschlüssel 10mm, knarrenringmaulschlüssel hazet, knarrenringmaulschlüssel sw 10, Maulschluessel (Ring-), Schraubwerkzeug,Maulschlüssel,Gabelschlüssel,Schraubenschlüssel,Ringmaulschlüssel,Ringmaul-Schlüssel,Ring-Maul-Schlüssel,Ring-Maulschlüssel,Maul-Schlüssel
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.