Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1171217 Herst.-Nr.: 600LG/13 EAN/GTIN: 4000896218417 |
| |
|
| | |
| - Belastbarkeit mindestens doppelt so hoch wie DIN
- Mindestens 25 % länger als vergleichbarer Standardschlüssel – für größere Kraftübertragung
- Bessere Zugänglichkeit bei tiefliegenden Verschraubungen
- Schaft mit extra stabilem Doppel T-Profil
schlanke Bauform - Oberfläche: verchromt
- Made In Germany
- Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
- Schlüsselweite: ∙ 10 – 24
- Höheres Drehmoment durch langen Hebel
bedeutet: Mehr Leistung - Weniger Kraft - Höheres Drehmoment bei gleichem Kraftaufwand - Weniger Kraftaufwand durch langen Hebelarm bei gleichem Drehmoment - Hohe HAZET Kompetenz in Entwicklung und Fertigung von Schraubenschlüsseln seit über 100 Jahren
- Gesenkgeschmiedet in selbst entwickelten und produzierten Gesenken
- Hohe Qualität in Entwicklung, Produktion sowie der eingesetzten Materialien bei allen HAZET Schraubenschlüsseln bieten dem Anwender größtmögliche Sicherheit und Schutz vor Verletzungen, bedeutet: Bevor ein HAZET Schlüssel überhaupt bricht, verbiegt sich dieser vorher und „signalisiert“ dem Anwender die deutliche Überlastung!
- Anzahl Werkzeuge: 13
Weitere Informationen: | | hz-class Hauptklasse: | 200100 Ring-Maulschlüssel | hz-class Unterklassen: | 200300 Satz ∙ Sortiment Schraubenschlüssel | 800020 Aktions- ∙ Sonderartikel | Anzahl Werkzeuge: | 13 | Bezeichnung Produktgruppe: | Ring-Maulschlüssel 600 Lgextra lang ∙ metrisch ∙ Tractionsprofil ∙ Doppelsechskant | Produktgruppe: | 600LG | Abtrieb: | Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil | Material: | Chrom-Vanadium | Oberfläche: | verchromt | Stückliste: | 600LG-10 | 600LG-11 | 600LG-12 | 600LG-13 | 600LG-14 | 600LG-15 | 600LG-16 | 600LG-17 | 600LG-18 | 600LG-19 | 600LG-21 | 600LG-22 | 600LG-24 | Produktempfehlung: | 440/14P | 450N/12NRS | 1520/56 | 630/12 | 2200SC-2 | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Motorrad | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21040105 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringmaulschlüssel, Ringmaulschlüssel-Sätze, gabelringschlüssel verchromt, hazet gabelringschlüssel, maulringschlüssel, Maulschluessel (Ring-), Schraubwerkzeug,Maulschlüssel,Gabelschlüssel,Schraubenschlüssel,Ringmaulschlüssel,Ringmaul-Schlüssel,Ring-Maul-Schlüssel,Ring-Maulschlüssel,Maul-Schlüssel |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 182,32* | € 214,64* | | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 184,82* | € 216,74* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 185,05* | € 217,96* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 189,91* | € 222,03* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 188,74* | € 222,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|