| |
|
| Artikel-Nr.: C1156-600NA-7/8 Herst.-Nr.: 600NA-7/8 EAN/GTIN: 4000896023585 |
| |
|
| | |
| - Lange schlanke Ausführung
- Schlanke Köpfe
- Schaft mit extra stabilem HAZET Doppel-T-Profil
- Ringschlüsselkopf 15° abgewinkelt
- Amerikanische Maße
- Oberfläche: verchromt
- Made In Germany
- Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant Profil
- Schlüsselweite: ∙ 7⁄8 ″
- Abmessungen / Länge: 304 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.28 kg
Weitere Informationen: | | Amerikanische Maße: | Amerikanische Maße | hz-class Hauptklasse: | 200100 Ring-Maulschlüssel | Bezeichnung Produktgruppe: | Ring-Maulschlüssel 600 NAlange Ausführung ∙ amerik. Maße ∙ Doppelsechskant | Produktgruppe: | 600NA | Netto-Gewicht (kg): | 0.28 kg | Abtrieb: | Außen-Doppel-Sechskant Profil | Kopfbreite (b1): | 31.5 mm | Kopfbreite (b2): | 46.8 mm | Kopfstärke (a1): | 14 mm | Kopfstärke (a2): | 8.5 mm | Länge: | 304 mm | Schlüsselweite s (Zoll): | <sup>7</sup>⁄<sub>8</sub> | Material: | Chrom-Vanadium | Oberfläche: | verchromt | Abmessungen / Länge: | 304 mm | Produktempfehlung: | 900AZ | 810SPC-6.3 | 2240N/51 | 2157-1 | 197-3 | 440/14P | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Luftfahrt | Motorrad | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21040105 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarrenringmaulschlüssel, Ratschenmaulschlüssel, Ratschenringmaulschlüssel, Ringratsche, Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, Ringmaulschlüssel (Funkenfrei), knarrenringmaulschlüssel hazet, gabelringschlüssel (zoll), gabelringschlüssel verchromt, Maulschluessel (Ring-), Schraubwerkzeug,Maulschlüssel,Gabelschlüssel,Schraubenschlüssel,Ringmaulschlüssel,Ringmaul-Schlüssel,Ring-Maul-Schlüssel,Ring-Maulschlüssel,Maul-Schlüssel |
| | |
| |