Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Knarren Ring-Maulschlüssel 606-13 ∙ Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil ∙ 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
606-13
606-13
606-9;606-13;606-19;606-27;606-32;606-22;606-21;606-24;606-10;606-15;606-14;606-12;606-17;606-8;606-18;606-11;606-30;606-16;606/6-1;606N/6;606N/12;163-366/18;163-97/6;163-186/16;163-515/16;606/5
606/5;606-10;606-11;606-12;606-13;606-14;606-15;606-16;606-17;606-18;606-19;606-21;606-22;606-24;606-27;606-30;606-32;606-8;606-9;606N/12;606N/6;606/6-1;163-97/6;163-186/16;163-366/18;163-515/16
606/6-1;606/5;606N/12;606N/6;606-8;606-9;606-30;606-24;606-27;606-32;606-22;606-18;606-19;606-10;606-15;606-12;606-21;606-13;606-17;606-11;606-14;606-16;163-186/16;163-97/6;163-366/18;163-515/16
606-9;606-13;606-19;606-27;606-32;606-22;606-21;606-24;606-10;606-15;606-14;606-12;606-17;606-8;606-18;606-11;606-30;606-16;606/6-1;606N/6;606N/12;163-366/18;163-97/6;163-186/16;163-515/16;606/5
606/5;606/5-SO;606-10;606-11;606-12;606-13;606-14;606-15;606-16;606-17;606-18;606-19;606-21;606-22;606-24;606-27;606-30;606-32;606-8;606-9;606/6-1;606N/12;606N/6
606/5;606/5-SO;606-10;606-11;606-12;606-13;606-14;606-15;606-16;606-17;606-18;606-19;606-21;606-22;606-24;606-27;606-30;606-32;606-8;606-9;606/6-1;606N/12;606N/6
606-10;606-8;606-11;606-14;606-9;606-18;606-17;606-13;606-19;606-16;606-27;606-22;606-21;606-12;606-32;606-15;606-30;606-24
Artikel-Nr.:
     C1156-606-13
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     606-13
EAN/GTIN:
     4000896100996
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
  • Betätigung schwer zugänglicher Schraubverbindungen auf engstem Raum, ohne Umsetzen des Schlüssels durch die Knarrenfunktion
  • Lange schlanke Ausführung
  • Schaft mit extra stabilem HAZET Doppel-T-Profil
  • Ringschlüssel mit umschaltbarer Knarrenfunktion
  • Feinverzahnt, 72 Zähne, Drehwinkel 5°
    Schlüsselweite 8 und 9 mm: 60 Zähne, Drehwinkel 6°
  • Ringseite 13° abgewinkelt
  • Maulstellung: 15°
  • Oberfläche: verchromt
  • Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: 13 mm
  • Abmessungen / Länge: 193.2 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.1 kg
Weitere Informationen:
Maulstellung:
15 °
hz-class Hauptklasse:
200120 Knarren-Ringschlüssel
Bezeichnung Produktgruppe:
Knarren-Ring-Maulschlüssel
Produktgruppe:
606
Netto-Gewicht (kg):
0.1 kg
Abtrieb:
Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
Kopfbreite (b1):
24.9 mm
Kopfbreite (b2):
27.2 mm
Kopfstärke (a1):
8.9 mm
Kopfstärke (a2):
6.7 mm
Länge:
193.2 mm
Schlüsselweite s1xs2:
13
Schlüsselweite (s1):
13 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt
Abmessungen / Länge:
193.2 mm
Produktempfehlung:
603/17N | 163-130L | 197-3 | 2157-1 | 195-1
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040119
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, hazet ring-maulschlüssel 13mm, knarrenringmaulschlüssel 13mm, knarrenringmaulschlüssel hazet, Maulschlüssel,Stiftschlüssel,Schraubenschlüssel,Ringschlüssel, Ringratschenschlüssel,Ringmaulratschenschlüssel,Ring-Maul-Ratschenschlüssel,Ringgabelratschenschlüssel,Gabelringratschenschlüssel,Ratschenringschlüssel
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.