| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1156-606-9 Herst.-Nr.: 606-9 EAN/GTIN: 4000896100958 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Betätigung schwer zugänglicher Schraubverbindungen auf engstem Raum, ohne Umsetzen des Schlüssels durch die Knarrenfunktion
- Lange schlanke Ausführung
- Schaft mit extra stabilem HAZET Doppel-T-Profil
- Ringschlüssel mit umschaltbarer Knarrenfunktion
- Feinverzahnt, 72 Zähne, Drehwinkel 5°
Schlüsselweite 8 und 9 mm: 60 Zähne, Drehwinkel 6° - Ringseite 13° abgewinkelt
- Maulstellung: 15°
- Oberfläche: verchromt
- Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
- Schlüsselweite: 9 mm
- Abmessungen / Länge: 143 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.05 kg
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Maulstellung: | 15 ° | hz-class Hauptklasse: | 200120 Knarren-Ringschlüssel | Bezeichnung Produktgruppe: | Knarren-Ring-Maulschlüssel | Produktgruppe: | 606 | Netto-Gewicht (kg): | 0.05 kg | Abtrieb: | Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil | Kopfbreite (b1): | 18.5 mm | Kopfbreite (b2): | 18.8 mm | Kopfstärke (a1): | 7.2 mm | Kopfstärke (a2): | 5.2 mm | Länge: | 143 mm | Schlüsselweite s1xs2: | 9 | Schlüsselweite (s1): | 9 mm | Material: | Chrom-Vanadium | Oberfläche: | verchromt | Abmessungen / Länge: | 143 mm | Produktempfehlung: | 603/17N | 163-130L | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21040119 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, knarrenringmaulschlüssel 9mm hazet, knarrenringmaulschlüssel hazet, knarrenringmaulschlüssel 9mm, Maulschlüssel,Stiftschlüssel,Schraubenschlüssel,Ringschlüssel, Ringratschenschlüssel,Ringmaulratschenschlüssel,Ring-Maul-Ratschenschlüssel,Ringgabelratschenschlüssel,Gabelringratschenschlüssel,Ratschenringschlüssel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |