Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Doppel-Ringschlüssel TORX® 609-E20XE24 ∙ Außen TORX® Profil ∙ E20, E24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
609-E10XE12;609-E14XE18;609-E20XE24;609-E6XE8
609-E10XE12;609-E14XE18;609-E20XE24;609-E6XE8
609-E20XE24;609-E10XE12;609-E14XE18;609-E6XE8
Artikel-Nr.:
     C1156-609-E20XE24
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     609-E20XE24
EAN/GTIN:
     4000896024698
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (E-Profil)
E-Profil-Ringschlüssel
  • Gerade Ausführung
  • Oberfläche: verchromt, Kopf poliert
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen TORX® Profil
  • Schlüsselweite: ∙ E20, E24
  • Abmessungen / Länge: 224 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.17 kg
Weitere Informationen:
Abtriebsgröße:
E20 | E24
hz-class Hauptklasse:
200140 Doppel-Ringschlüssel
Bezeichnung Produktgruppe:
Doppel-Ringschlüssel 609Außen TORX® Profil
Produktgruppe:
609
Netto-Gewicht (kg):
0.17 kg
Abtrieb:
Außen TORX® Profil
Kopfbreite (b1):
24 mm
Kopfbreite (b2):
28 mm
Kopfstärke (a1):
11 mm
Kopfstärke (a2):
13 mm
Länge:
224 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt, Kopf poliert
Abmessungen / Länge:
224 mm
Produktempfehlung:
1557/9 | 610N/8RS | 2105LG/9H | 863HPB | 2200SC-2
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040106
Weitere Suchbegriffe: Torx-Doppelringschlüssel, Torx-Ringschlüssel, Torx-Schlüssel, doppelringschlüssel gerade, doppelringschlüssel (e-profil), Ringschluessel (Doppel-), Schraubwerkzeug,Schlüssel,Ringschlüssel,Doppelringschlüssel,Doppel-Ringschlüssel,Doppelring-Schlüssel,Schraubenschlüssel
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.