Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Doppel-Ringschlüssel 610N-16X17 ∙ Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil ∙ 16 x 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
610N-16X17
610N-16X17
610N-10X11;610N-20X22;610N-21X23;610N-24X26;610N-18X19;610N-8X9;610N-25X28;610N-27X32;610N-30X34;610N-14X15;610N-12X13;610N-16X17;610N-30X32;610N-6X7;610N-21X22
Artikel-Nr.:
     C1156-610N-16X17
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     610N-16X17
EAN/GTIN:
     4000896024797
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gerade
doppelringschlüssel
  • Ergonomisch geformt, Köpfe versetzt
  • Schaft mit extra stabilem HAZET Doppel-T-Profil
  • Oberfläche: verchromt, Kopf poliert
  • DIN 837 Form B, ISO 10103
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: 16 x 17 mm
  • Abmessungen / Länge: 170 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.06 kg
* = Außerhalb der DIN-Reihe
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
200140 Doppel-Ringschlüssel
Bezeichnung Produktgruppe:
Doppel-Ringschlüssel 610 NKöpfe versetzt ∙ Tractionsprofil ∙ Doppelsechskant
Produktgruppe:
610N
Netto-Gewicht (kg):
0.06 kg
Abtrieb:
Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
Kopfbreite (b1):
22.7 mm
Kopfbreite (b2):
24.1 mm
Kopfstärke a:
7.5 mm
Länge:
170 mm
Schlüsselweite s1xs2:
16 x 17
Schlüsselweite (s1):
16 mm
Schlüsselweite (s2):
17 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt, Kopf poliert
Abmessungen / Länge:
170 mm
Norm:
DIN 837 Form B | ISO 10103
Produktempfehlung:
450N/12NRS | 610N/12RS | 1520/56 | 630/12 | 2200SC-2
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040106
Weitere Suchbegriffe: hazet doppelringschlüssel, Ringschluessel (Doppel-), Schraubwerkzeug,Schlüssel,Ringschlüssel,Doppelringschlüssel,Doppel-Ringschlüssel,Doppelring-Schlüssel,Schraubenschlüssel
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.