Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Doppel-Ringschlüssel 610N-20X22 ∙ Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil ∙ 20 x 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
610N-20X22
610N-20X22
610N-10X11;610N-20X22;610N-21X23;610N-24X26;610N-18X19;610N-8X9;610N-25X28;610N-27X32;610N-30X34;610N-14X15;610N-12X13;610N-16X17;610N-30X32;610N-6X7;610N-21X22
Artikel-Nr.:
     C1156-610N-20X22
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     610N-20X22
EAN/GTIN:
     4000896024834
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gerade
doppelringschlüssel
  • Ergonomisch geformt, Köpfe versetzt
  • Schaft mit extra stabilem HAZET Doppel-T-Profil
  • Oberfläche: verchromt, Kopf poliert
  • DIN 837 Form B, ISO 10103
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: 20 x 22 mm
  • Abmessungen / Länge: 208.8 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.12 kg
* = Außerhalb der DIN-Reihe
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
200140 Doppel-Ringschlüssel
Bezeichnung Produktgruppe:
Doppel-Ringschlüssel 610 NKöpfe versetzt ∙ Tractionsprofil ∙ Doppelsechskant
Produktgruppe:
610N
Netto-Gewicht (kg):
0.12 kg
Abtrieb:
Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
Kopfbreite (b1):
28.4 mm
Kopfbreite (b2):
30.4 mm
Kopfstärke a:
9 mm
Länge:
208.8 mm
Schlüsselweite s1xs2:
20 x 22
Schlüsselweite (s1):
20 mm
Schlüsselweite (s2):
22 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt, Kopf poliert
Abmessungen / Länge:
208.8 mm
Norm:
DIN 837 Form B | ISO 10103
Produktempfehlung:
450N/12NRS | 610N/12RS | 1520/56 | 630/12 | 2200SC-2
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040106
Weitere Suchbegriffe: hazet doppelringschlüssel, Ringschluessel (Doppel-), Schraubwerkzeug,Schlüssel,Ringschlüssel,Doppelringschlüssel,Doppel-Ringschlüssel,Doppelring-Schlüssel,Schraubenschlüssel
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.