Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Drehmoment-Schlüssel 6110-1CT ∙ Nm min-max: 5 – 60 Nm ∙ Toleranz: 2% ∙ Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6110-1CT;6110-1CTCAL
6110-1CT;6110-1CTCAL
6128-1CT;6114-1CT;6115-1CT;6127-1CT;6132-1CT;6106-1CT;6108-1CTCAL;6109-2CTCAL;6106-1CTCAL;6109-2CT;6108-1CT;6145-1CTCAL;6111-1CT;6144-1CT;6122-1CTCAL;6123-1CTCAL;6123-1CT;6111-1CTCAL;6144-1CTCAL;6143-1CT;6122-1CT;6121-1CT;6145-1CT;6110-1CTCAL;6121-1CTCAL;6143-1CTCAL;6110-1CT;6150-1CT;6170-1CT;6160-1CTCAL;6160-1CT;6150-1CTCAL
6110-1CT;6110-1CTCAL;6111-1CT;6111-1CTCAL;6121-1CT;6121-1CTCAL;6122-1CT;6122-1CTCAL;6123-1CT;6123-1CTCAL;6143-1CT;6143-1CTCAL;6144-1CT;6144-1CTCAL;6145-1CT;6145-1CTCAL;5122-2CLT;5121-2CLT;5123-2CLT
6115-1CT;6128-1CT;6132-1CT;6127-1CT;6114-1CT;6108-1CT;6109-2CT;6106-1CTCAL;6106-1CT;6109-2CTCAL;6108-1CTCAL;6143-1CT;6144-1CT;6145-1CT;6145-1CTCAL;6111-1CTCAL;6110-1CTCAL;6122-1CTCAL;6144-1CTCAL;6121-1CTCAL;6123-1CTCAL;6143-1CTCAL;6121-1CT;6123-1CT;6122-1CT;6110-1CT;6111-1CT;6150-1CT;6160-1CTCAL;6150-1CTCAL;6160-1CT;6170-1CT
5292-3CT;5290-3CT;5111-3CT;5143-3CT;5120-3CT;5108-3CT;5123-3CT;5122-3CT;5110-3CT;5107-3CT;5121-3CT;5145-3CT;6127-1CT;6128-1CT;6132-1CT;6115-1CT;6114-1CT;6108-1CTCAL;6108-1CT;6109-2CTCAL;6106-1CT;6109-2CT;6106-1CTCAL;6145-1CTCAL;6110-1CTCAL;6111-1CTCAL;6122-1CT;6121-1CT;6111-1CT;6123-1CT;6110-1CT;6143-1CT;6144-1CT;6143-1CTCAL;6123-1CTCAL;6121-1CTCAL;6144-1CTCAL;6122-1CTCAL;6145-1CT;5122-2CLT;5123-2CLT;5121-2CLT;6150-1CTCAL;6170-1CT;6150-1CT;6160-1CT;6160-1CTCAL;6281-2CT;6281-2CTCAL;6282-1CT;6280-1CT;6282-1CTCAL;6280-1CTCAL;6291-1CTCAL;6290-1CTCAL;6291-2CTCAL;6293-1CTCAL;6292-1CTCAL;6293-1CT;6291-1CT;6290-1CT;6292-1CT;6291-2CT;6295-1CT;6294-1CT;6295-1CTCAL;6294-1CTCAL;5109KV;5108KV;5121KV;5280-3CT;5107B-3CT;5108B-3CT
Artikel-Nr.:
     C1156-6110-1CT
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6110-1CT
EAN/GTIN:
     4000896025022
Suchbegriffe:
Drehknopf-Umschaltknarre
Drehknopfumschaltknarre
Drehkopf-Umschaltknarre
Drehkopfumschaltknarre
  • ± 2 % Genauigkeit vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug
    Für den Linksanzug verwenden Sie unsere Drehmoment-Schlüssel mit Einsteckaufnahme)
  • Hochpräzise Premium Drehmoment-Werkzeuge – für höchste Ansprüche
  • Robuste und widerstandsfähige hartverchromte Stahlrohrkonstruktion in schlanker Bauform
  • Sichere Aufbewahrung in Safe Box mit Sichtfenster
  • Sicher:
    • Haptisch (Kurzwegauslösung)
    • Akustisch (Knickelement)
    • Optisch (Modelle mit Signalknopf)
  • Anwenderfreundliche Umschaltknarre
    Servicefreundlich (Knarren Reparatur-Sätze für kundenorientierte Selbstmontage)
  • Integrierter Umschalthebel
  • Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes schnell und sicher durch Drehen des Handgriffes
  • Drehknopf für zusätzliches Verriegeln der Einstellung
  • Ergonomisch geformter Griff mit Bund verringert Abrutsch- bzw. Verletzungsgefahr
  • Exakt feine Skalenteilung
  • 6121-1 CT – 6123-1 CT: Umschalthebel mit Freilauffunktion – verringert Verletzungsgefahr und Funktionsstörungen
  • Mit Kalibrierschein und Seriennummer
  • Oberfläche: hartverchromt
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 335 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.56 kg
  • Nm min-max: 5 – 60 Nm
  • Toleranz: 2 %
  • Skaleneinteilung (Nm): 0.5 Nm
  • Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min.-max. l1 mm: 264.42 – 247.92 Nm
  • Betätigungskraft min.-max. kg: 1.9 – 24.7 kg
  • Anzahl Zähne: 30 (Betätigungswinkel 12°)
  • Kopfstärke a: 14.5 mm
  • Kopfbreite b: 32 mm
  • Kein Zurückdrehen mehr: bei den HAZET Drehmoment-Schlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
FAHRWERK > Gelenkwellen
Anzahl Zähne:
30 Zähne
Betätigungswinkel:
12 °
hz-class Hauptklasse:
300040 mechanisch
Bezeichnung Produktgruppe:
Drehmoment-Schlüssel 6000-1 CT1 – 2000 Nm ∙ mit Umschaltknarre ∙ Toleranz ± 2 / 4 %
Produktgruppe:
6000-1CT
Netto-Gewicht (kg):
0.56 kg
Länge:
335 mm
Oberfläche:
hartverchromt
Abmessungen / Länge:
335 mm
Norm:
DIN EN ISO 6789-2:2017 | DIN 3120 | ISO 1174-1
Zubehör:
6060BX-2
Service-Paket:
SP-10
Abtrieb:
Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)
Produktempfehlung:
5122-3CT | 903SPC/3 | 2105LG/9H | 916HPLG | 2200SC-2
Ersatzteil:
6060BX-2 | 6110-27 | 6122-29 | 8816P/7N | 8816P/6 | 6110-1-06 | 6110-1-08 | 6110-1-01 | 6110-1-07 | 6000-4.0-01/50 | SP-10
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Anzugs-Drehmoment maximal:
60 Nm
Drehmoment min Nm:
5 Nm
Skaleneinteilung (Nm):
0.5 Nm
Toleranz:
2 %
Signalknopf:
false
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min. l1 mm:
264.42 mm
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels max. l1 mm:
247.92 mm
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min.-max. l1 mm:
264.42 – 247.92
Betätigungskraft min. kg:
1.9 kg
Betätigungskraft max. kg:
24.7 kg
Kopfstärke a:
14.5 mm
Kopfbreite b:
32 mm
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Luftfahrt | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 3 Drehmoment-Technik
Umrechnung Nm in lbf.ft (min):
3.69 lbf.ft
Umrechnung Nm in lbf.ft (max):
44.25 lbf.ft
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040222
Weitere Suchbegriffe: Drehmoment-Schlüssel, Drehmomentschlüssel, Drehmometer, Feinzahn-Umschaltknarre, Feinzahnumschaltknarre, Knöpfe, Umschaltknarre, Umschaltratsche, hazet drehmomentschlüssel 5-60 nm, feinzahn-umschaltknarre hazet, feinzahn umschaltknarre, Drehmomentschraubendreher,Schraubwerkzeuge,Drehmomentschlüssel,Drehmomentwerkzeuge,Schraubwerkzeug,Drehmomentwerkzeug,Aufsteckknarre
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 274,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,65*
€ 363,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,13*
€ 361,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,34*
€ 345,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,95*
€ 337,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,81*
€ 327,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.