Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Doppel-Ringschlüssel ∙ offen 612-10X11 ∙ Außen-Sechskant Profil ∙ 10 x 11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
612-10X11
612-10X11
612-10X11;612-8X10;612-11X13;612-12X14;612-24X27;612-19X22;612-13X15;612-17X19;612-30X32;612-16X18
Artikel-Nr.:
     C1156-612-10X11
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     612-10X11
EAN/GTIN:
     4000896025091
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (offen)
doppelringschlüssel (offen) abgewin...
  • Für Rohrverschraubungen, Überwurfmuttern und -schrauben
  • Köpfe um 15° abgewinkelt
  • Maulöffnung 15° geschlitzt
  • Schaft mit extra stabilem HAZET Doppel-T-Profil

Hinweis: Für Arbeiten an Bremsleitungen siehe HAZET 612 N

  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 3118
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 10 x 11 mm
  • Abmessungen / Länge: 147 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.06 kg
+ = 612-8 x 10 bis 12 x 14 mit 6kant
* = 612-13 x 15 und 16 x 18 außerhalb der DIN-Reihe
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
BREMSENDIENST
hz-class Hauptklasse:
200160 Offener Doppel-Ringschlüssel
hz-class Unterklassen:
200180 Offener Ringschlüssel | 600240 Bremsendienst
Bezeichnung Produktgruppe:
Doppel-Ringschlüssel 612offen ∙ 15° abgewinkelt ∙ Maul geschlitzt ∙ metrisch ∙ Außensechskant-Profil
Produktgruppe:
612
Netto-Gewicht (kg):
0.06 kg
Abtrieb:
Außen-Sechskant Profil
Kopfbreite (b1):
20 mm
Kopfbreite (b2):
22 mm
Kopfstärke (a1):
8 mm
Kopfstärke (a2):
8.7 mm
Länge:
147 mm
Schlüsselweite s1xs2:
10 x 11
Schlüsselweite (s1):
10 mm
Schlüsselweite (s2):
11 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt
Abmessungen / Länge:
147 mm
Norm:
DIN 3118
Produktempfehlung:
848Z-24 | 4550-21 | 6612C-17 | 197-3 | 2157-1 | 195-1
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Haustechnik | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040106
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel (offen), hazet doppelringschlüssel, Ringschluessel (Doppel-), Schraubwerkzeug,Schlüssel,Ringschlüssel,Doppelringschlüssel,Doppel-Ringschlüssel,Doppelring-Schlüssel,Schraubenschlüssel
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.